MIYOSHI(小西製作所)
プッシュオフクランプレバー PCSM
種類
クランプレバー
形状
L字形
回し半径(mm)
30
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
歯数
24
質量(g)
23~30
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
材質(ボルト)
ステンレスSUS303
材質(止めネジ)
ステンレスSUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS304-WPB
内容量
1個
全216種類を絞り込む
取付穴径(mm)
M4
M5
M6
216種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
取付部
取付穴径(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01733314
PCSM-4-B
17
21
23.5
19.5
-
30
9
26
9.1
4
9
めねじ
M4
9
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01733323
PCSM-4-O
17
21
23.5
19.5
-
30
9
26
9.1
4
9
めねじ
M4
9
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01733332
PCSM-4-R
17
21
23.5
19.5
-
30
9
26
9.1
4
9
めねじ
M4
9
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01733348
PCSM-4-S
17
21
23.5
19.5
-
30
9
26
9.1
4
9
めねじ
M4
9
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01733357
PCSM-5-B
17
21
23.5
19.5
-
30
9
26
9.1
4
9
めねじ
M5
9
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01733366
PCSM-5-O
17
21
23.5
19.5
-
30
9
26
9.1
4
9
めねじ
M5
9
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01733375
PCSM-5-R
17
21
23.5
19.5
-
30
9
26
9.1
4
9
めねじ
M5
9
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01733384
PCSM-5-S
17
21
23.5
19.5
-
30
9
26
9.1
4
9
めねじ
M5
9
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01733393
PCSM-6-B
17
21
23.5
19.5
-
30
9
26
9.1
4
9
めねじ
M6
9
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01733402
PCSM-6-O
17
21
23.5
19.5
-
30
9
26
9.1
4
9
めねじ
M6
9
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01733418
PCSM-6-R
17
21
23.5
19.5
-
30
9
26
9.1
4
9
めねじ
M6
9
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01733427
PCSM-6-S
17
21
23.5
19.5
-
30
9
26
9.1
4
9
めねじ
M6
9
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01733436
PCSM-4H-B
17
31
33.5
29.5
-
30
9
36
9.1
14
9
めねじ
M4
9
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01733445
PCSM-4H-O
17
31
33.5
29.5
-
30
9
36
9.1
14
9
めねじ
M4
9
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01733454
PCSM-4H-R
17
31
33.5
29.5
-
30
9
36
9.1
14
9
めねじ
M4
9
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01733463
PCSM-4H-S
17
31
33.5
29.5
-
30
9
36
9.1
14
9
めねじ
M4
9
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01733472
PCSM-5H-B
17
31
33.5
29.5
-
30
9
36
9.1
14
9
めねじ
M5
9
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01733488
PCSM-5H-O
17
31
33.5
29.5
-
30
9
36
9.1
14
9
めねじ
M5
9
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01733497
PCSM-5H-R
17
31
33.5
29.5
-
30
9
36
9.1
14
9
めねじ
M5
9
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01733506
PCSM-5H-S
17
31
33.5
29.5
-
30
9
36
9.1
14
9
めねじ
M5
9
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01733515
PCSM-6H-B
17
31
33.5
29.5
-
30
9
36
9.1
14
9
めねじ
M6
9
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01733524
PCSM-6H-O
17
31
33.5
29.5
-
30
9
36
9.1
14
9
めねじ
M6
9
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01733533
PCSM-6H-R
17
31
33.5
29.5
-
30
9
36
9.1
14
9
めねじ
M6
9
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01733542
PCSM-6H-S
17
31
33.5
29.5
-
30
9
36
9.1
14
9
めねじ
M6
9
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01733558
PCSM-4NT-B
17
21
23.5
19.5
-
30
9
26
9.1
4
9
めねじ貫通穴
M4
9
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01733567
PCSM-4NT-O
17
21
23.5
19.5
-
30
9
26
9.1
4
9
めねじ貫通穴
M4
9
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01733576
PCSM-4NT-R
17
21
23.5
19.5
-
30
9
26
9.1
4
9
めねじ貫通穴
M4
9
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01733585
PCSM-4NT-S
17
21
23.5
19.5
-
30
9
26
9.1
4
9
めねじ貫通穴
M4
9
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01733594
PCSM-5NT-B
17
21
23.5
19.5
-
30
9
26
9.1
4
9
めねじ貫通穴
M5
9
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01733603
PCSM-5NT-O
17
21
23.5
19.5
-
30
9
26
9.1
4
9
めねじ貫通穴
M5
9
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01733612
PCSM-5NT-R
17
21
23.5
19.5
-
30
9
26
9.1
4
9
めねじ貫通穴
M5
9
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01733628
PCSM-5NT-S
17
21
23.5
19.5
-
30
9
26
9.1
4
9
めねじ貫通穴
M5
9
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01733637
PCSM-6NT-B
17
21
23.5
19.5
-
30
9
26
9.1
4
9
めねじ貫通穴
M6
9
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01733646
PCSM-6NT-O
17
21
23.5
19.5
-
30
9
26
9.1
4
9
めねじ貫通穴
M6
9
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01733655
PCSM-6NT-R
17
21
23.5
19.5
-
30
9
26
9.1
4
9
めねじ貫通穴
M6
9
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01733664
PCSM-6NT-S
17
21
23.5
19.5
-
30
9
26
9.1
4
9
めねじ貫通穴
M6
9
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01733673
PCSM-4HNT-B
17
31
33.5
29.5
-
30
9
36
9.1
14
9
めねじ貫通穴
M4
9
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01733682
PCSM-4HNT-O
17
31
33.5
29.5
-
30
9
36
9.1
14
9
めねじ貫通穴
M4
9
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01733698
PCSM-4HNT-R
17
31
33.5
29.5
-
30
9
36
9.1
14
9
めねじ貫通穴
M4
9
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01733707
PCSM-4HNT-S
17
31
33.5
29.5
-
30
9
36
9.1
14
9
めねじ貫通穴
M4
9
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01733716
PCSM-5HNT-B
17
31
33.5
29.5
-
30
9
36
9.1
14
9
めねじ貫通穴
M5
9
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01733725
PCSM-5HNT-O
17
31
33.5
29.5
-
30
9
36
9.1
14
9
めねじ貫通穴
M5
9
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01733734
PCSM-5HNT-R
17
31
33.5
29.5
-
30
9
36
9.1
14
9
めねじ貫通穴
M5
9
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01733743
PCSM-5HNT-S
17
31
33.5
29.5
-
30
9
36
9.1
14
9
めねじ貫通穴
M5
9
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01733752
PCSM-6HNT-B
17
31
33.5
29.5
-
30
9
36
9.1
14
9
めねじ貫通穴
M6
9
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01733768
PCSM-6HNT-O
17
31
33.5
29.5
-
30
9
36
9.1
14
9
めねじ貫通穴
M6
9
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01733777
PCSM-6HNT-R
17
31
33.5
29.5
-
30
9
36
9.1
14
9
めねじ貫通穴
M6
9
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01733786
PCSM-6HNT-S
17
31
33.5
29.5
-
30
9
36
9.1
14
9
めねじ貫通穴
M6
9
¥
2,080
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01733795
PCSM-4×10-B
17
21
23.5
19.5
10
30
9
26
9.1
4
9
おねじ
M4
10
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01733804
PCSM-4×10-O
17
21
23.5
19.5
10
30
9
26
9.1
4
9
おねじ
M4
10
¥
1,930
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ