MIYOSHI(小西製作所)
オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSS
種類
クランプレバー
形状
L字形
材質(本体)
ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)
表面処理(レバー部)
電解研磨
材質(ボルト)
ステンレス鋼SUS303
材質(止めネジ)
ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS304-WPB
内容量
1個
バスケットに入れる
120
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
取付部
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01735475
PCSS-4
17
21
26
22
-
45
9
26
9.1
4
9
めねじ
M4
9
45
¥
3,540
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01735484
PCSS-5
17
21
26
22
-
45
9
26
9.1
4
9
めねじ
M5
9
45
¥
3,540
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01735493
PCSS-6
17
21
26
22
-
45
9
26
9.1
4
9
めねじ
M6
9
45
¥
3,540
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01735502
PCSS-8
20
24.5
33
29
-
65
10
30
11.6
4.5
12
めねじ
M8
12
65
¥
4,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
01735518
PCSS-10
23
27.5
37.5
32.5
-
80
12
33
13.8
5
14
めねじ
M10
14
80
¥
6,440
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
01735527
PCSS-12
27
33
44
39
-
90
14
35
16
7
17
めねじ
M12
17
90
¥
9,170
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
01735536
PCSS-16
32
41.5
56
51
-
110
16
50
20
10
23
めねじ
M16
23
110
¥
13,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
01735545
PCSS-4H
17
31
36
32
-
45
9
36
9.1
14
9
めねじ
M4
9
45
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
01735554
PCSS-5H
17
31
36
32
-
45
9
36
9.1
14
9
めねじ
M5
9
45
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
01735563
PCSS-6H
17
31
36
32
-
45
9
36
9.1
14
9
めねじ
M6
9
45
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
01735572
PCSS-8H
20
34.5
43
39
-
65
10
40
11.6
14.5
12
めねじ
M8
12
65
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
01735588
PCSS-10H
23
37.5
47.5
42.5
-
80
12
43
13.8
15
14
めねじ
M10
14
80
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
01735597
PCSS-12H
27
43
54
49
-
90
14
45
16
17
17
めねじ
M12
17
90
¥
9,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
01735606
PCSS-16H
32
51.5
66
61
-
110
16
60
20
20
23
めねじ
M16
23
110
¥
13,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
01735615
PCSS-4NT
17
21
26
22
-
45
9
26
9.1
4
9
めねじ貫通穴
M4
9
45
¥
3,540
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01735624
PCSS-5NT
17
21
26
22
-
45
9
26
9.1
4
9
めねじ貫通穴
M5
9
45
¥
3,540
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01735633
PCSS-6NT
17
21
26
22
-
45
9
26
9.1
4
9
めねじ貫通穴
M6
9
45
¥
3,540
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01735642
PCSS-8NT
20
24.5
33
29
-
65
10
30
11.6
4.5
12
めねじ貫通穴
M8
12
65
¥
4,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
01735658
PCSS-10NT
23
27.5
37.5
32.5
-
80
12
33
13.8
5
14
めねじ貫通穴
M10
14
80
¥
6,440
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
01735667
PCSS-12NT
27
33
44
39
-
90
14
35
16
7
17
めねじ貫通穴
M12
17
90
¥
9,170
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
01735676
PCSS-16NT
32
41.5
56
51
-
110
16
50
20
10
23
めねじ貫通穴
M16
23
110
¥
13,300
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
01735685
PCSS-4HNT
17
31
36
32
-
45
9
36
9.1
14
9
めねじ貫通穴
M4
9
45
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
01735694
PCSS-5HNT
17
31
36
32
-
45
9
36
9.1
14
9
めねじ貫通穴
M5
9
45
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
01735703
PCSS-6HNT
17
31
36
32
-
45
9
36
9.1
14
9
めねじ貫通穴
M6
9
45
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
01735712
PCSS-8HNT
20
34.5
43
39
-
65
10
40
11.6
14.5
12
めねじ貫通穴
M8
12
65
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
01735728
PCSS-10HNT
23
37.5
47.5
42.5
-
80
12
43
13.8
15
14
めねじ貫通穴
M10
14
80
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
01735737
PCSS-12HNT
27
43
54
49
-
90
14
45
16
17
17
めねじ貫通穴
M12
17
90
¥
9,340
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
01735746
PCSS-16HNT
32
51.5
66
61
-
110
16
60
20
20
23
めねじ貫通穴
M16
23
110
¥
13,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
01735755
PCSS-4×10
17
21
26
22
10
45
9
26
9.1
4
9
おねじ
M4
10
45
¥
3,540
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01735764
PCSS-4×15
17
21
26
22
15
45
9
26
9.1
4
9
おねじ
M4
15
45
¥
3,540
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01735773
PCSS-4×20
17
21
26
22
20
45
9
26
9.1
4
9
おねじ
M4
20
45
¥
3,540
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01735782
PCSS-4×25
17
21
26
22
25
45
9
26
9.1
4
9
おねじ
M4
25
45
¥
3,540
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01735798
PCSS-4×30
17
21
26
22
30
45
9
26
9.1
4
9
おねじ
M4
30
45
¥
3,540
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01735807
PCSS-4×40
17
21
26
22
40
45
9
26
9.1
4
9
おねじ
M4
40
45
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
01735816
PCSS-4×50
17
21
26
22
50
45
9
26
9.1
4
9
おねじ
M4
50
45
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
01735825
PCSS-5×10
17
21
26
22
10
45
9
26
9.1
4
9
おねじ
M5
10
45
¥
3,540
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01735834
PCSS-5×15
17
21
26
22
15
45
9
26
9.1
4
9
おねじ
M5
15
45
¥
3,540
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01735843
PCSS-5×20
17
21
26
22
20
45
9
26
9.1
4
9
おねじ
M5
20
45
¥
3,540
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01735852
PCSS-5×25
17
21
26
22
25
45
9
26
9.1
4
9
おねじ
M5
25
45
¥
3,540
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01735868
PCSS-5×30
17
21
26
22
30
45
9
26
9.1
4
9
おねじ
M5
30
45
¥
3,540
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01735877
PCSS-5×40
17
21
26
22
40
45
9
26
9.1
4
9
おねじ
M5
40
45
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
01735886
PCSS-5×50
17
21
26
22
50
45
9
26
9.1
4
9
おねじ
M5
50
45
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
01735895
PCSS-6×10
17
21
26
22
10
45
9
26
9.1
4
9
おねじ
M6
10
45
¥
3,540
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01735904
PCSS-6×15
17
21
26
22
15
45
9
26
9.1
4
9
おねじ
M6
15
45
¥
3,540
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01735913
PCSS-6×20
17
21
26
22
20
45
9
26
9.1
4
9
おねじ
M6
20
45
¥
3,540
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01735922
PCSS-6×25
17
21
26
22
25
45
9
26
9.1
4
9
おねじ
M6
25
45
¥
3,540
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01735938
PCSS-6×30
17
21
26
22
30
45
9
26
9.1
4
9
おねじ
M6
30
45
¥
3,540
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01735947
PCSS-6×40
17
21
26
22
40
45
9
26
9.1
4
9
おねじ
M6
40
45
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
01735956
PCSS-6×50
17
21
26
22
50
45
9
26
9.1
4
9
おねじ
M6
50
45
¥
3,700
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
01735965
PCSS-8×15
20
24.5
33
29
15
65
10
30
11.6
4.5
12
おねじ
M8
15
65
¥
4,830
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ