曜日別特売

オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSM

オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSM - MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSM - MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSM - MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSM - MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSM - MIYOSHI(小西製作所)オールステンレスプッシュオフクランプレバー PCSSM - MIYOSHI(小西製作所)
種類クランプレバー形状L字形回し半径(mm)30材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)歯数24質量(g)23~30表面処理(レバー部)電解研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB内容量1個
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
取付部
取付穴径(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01736674PCSSM-4172123.519.5-309269.149めねじM49
3,540
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
01736683PCSSM-5172123.519.5-309269.149めねじM59
3,540
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
01736692PCSSM-6172123.519.5-309269.149めねじM69
3,540
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
01736708PCSSM-4H173133.529.5-309369.1149めねじM49
3,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
01736717PCSSM-5H173133.529.5-309369.1149めねじM59
3,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
01736726PCSSM-6H173133.529.5-309369.1149めねじM69
3,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
01736735PCSSM-4NT172123.519.5-309269.149めねじ貫通穴M49
3,540
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
01736744PCSSM-5NT172123.519.5-309269.149めねじ貫通穴M59
3,540
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
01736753PCSSM-6NT172123.519.5-309269.149めねじ貫通穴M69
3,540
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
01736762PCSSM-4HNT173133.529.5-309369.1149めねじ貫通穴M49
3,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
01736778PCSSM-5HNT173133.529.5-309369.1149めねじ貫通穴M59
3,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
01736787PCSSM-6HNT173133.529.5-309369.1149めねじ貫通穴M69
3,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
01736796PCSSM-4×10172123.519.510309269.149おねじM410
3,540
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
01736805PCSSM-4×15172123.519.515309269.149おねじM415
3,540
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
01736814PCSSM-4×20172123.519.520309269.149おねじM420
3,540
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
01736823PCSSM-4×25172123.519.525309269.149おねじM425
3,540
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
01736832PCSSM-4×30172123.519.530309269.149おねじM430
3,540
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
01736848PCSSM-4×40172123.519.540309269.149おねじM440
3,780
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
01736857PCSSM-4×50172123.519.550309269.149おねじM450
3,780
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
01736866PCSSM-5×10172123.519.510309269.149おねじM510
3,540
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
01736875PCSSM-5×15172123.519.515309269.149おねじM515
3,540
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
01736884PCSSM-5×20172123.519.520309269.149おねじM520
3,540
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
01736893PCSSM-5×25172123.519.525309269.149おねじM525
3,540
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
01736902PCSSM-5×30172123.519.530309269.149おねじM530
3,540
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
01736918PCSSM-5×40172123.519.540309269.149おねじM540
3,780
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
01736927PCSSM-5×50172123.519.550309269.149おねじM550
3,780
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
01736936PCSSM-6×10172123.519.510309269.149おねじM610
3,540
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
01736945PCSSM-6×15172123.519.515309269.149おねじM615
3,540
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
01736954PCSSM-6×20172123.519.520309269.149おねじM620
3,540
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
01736963PCSSM-6×25172123.519.525309269.149おねじM625
3,540
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
01736972PCSSM-6×30172123.519.530309269.149おねじM630
3,540
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
01736988PCSSM-6×40172123.519.540309269.149おねじM640
3,780
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
01736997PCSSM-6×50172123.519.550309269.149おねじM650
3,780
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
01737006PCSSM-4H×10173133.529.510309369.1149おねじM410
3,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
01737015PCSSM-4H×15173133.529.515309369.1149おねじM415
3,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
01737024PCSSM-4H×20173133.529.520309369.1149おねじM420
3,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
01737033PCSSM-4H×25173133.529.525309369.1149おねじM425
3,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
01737042PCSSM-4H×30173133.529.530309369.1149おねじM430
3,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
01737058PCSSM-4H×40173133.529.540309369.1149おねじM440
3,860
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
01737067PCSSM-4H×50173133.529.550309369.1149おねじM450
3,860
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
01737076PCSSM-5H×10173133.529.510309369.1149おねじM510
3,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
01737085PCSSM-5H×15173133.529.515309369.1149おねじM515
3,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
01737094PCSSM-5H×20173133.529.520309369.1149おねじM520
3,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
01737103PCSSM-5H×25173133.529.525309369.1149おねじM525
3,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
01737112PCSSM-5H×30173133.529.530309369.1149おねじM530
3,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
01737128PCSSM-5H×40173133.529.540309369.1149おねじM540
3,860
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
01737137PCSSM-5H×50173133.529.550309369.1149おねじM550
3,860
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
01737146PCSSM-6H×10173133.529.510309369.1149おねじM610
3,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
01737155PCSSM-6H×15173133.529.515309369.1149おねじM615
3,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
01737164PCSSM-6H×20173133.529.520309369.1149おねじM620
3,700
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする