曜日別特売

ブラッシュアップ FDB700 外装7段BAA

ブラッシュアップ FDB700 外装7段BAA - CAPTAIN STAGブラッシュアップ FDB700 外装7段BAA - CAPTAIN STAGブラッシュアップ FDB700 外装7段BAA - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

BAA安全・環境基準適合車
折りたたみ可能なクロスバイク700C
外装7段変速なので快適に走行可能
さびにくいステンレス製フェンダーを使用
自転車を引き立てるゴールドアクセントパーツ

仕様泥除け:フルカバー泥除け、アルミリム、鋲付サドル、ブラウンタイヤ仕様、SHIMANO製外装7段変速、高輝度白色LEDライト付適合BAA認定自転車ブレーキ樹脂アルミレバー 前/Vブレーキ、後/Vブレーキタイプ折りたたみサイズ(cm)製品:(約)175×59×99/収納:(約)99×58×89/カートン:(約)105×38×83本体スチールシート高(cm)(約)76~95内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※カラータイヤ材質の性質上、変色やヒビ割れなどの変質・劣化が一般的な黒いタイヤより早く起きる場合がございます。この特性をご理解の上、お買い求めいただきますようお願い申し上げます。
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイヤサイズ
質量(kg)
変速段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01065943YG-0211ホワイト700×32c約16.4外装7段
オープン
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01065952YG-0212ブラック700×32c約16.4外装7段
オープン
40,980
45,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01065952
2020-11-10
用途: 郵便局、役所等近くへの移動時に使用。

20インチの折り畳み自転車を使用していましたが、ママチャリに追い越され悔しい思いをしていました。やっと互角に戦える(笑)戦力を確保しました。仕上げもきれいで気に入っていますが、スピードに慣れていないため、或いはよる年波か?少しふらふら走らせております。買い易くするためか、カラータイヤを装着し価格を抑えているのかもと想像しておりますが、少し高くなっても普通のブラックタイヤの装着にしてもいいのでは?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする