MIYOSHI(小西製作所)
ピラーグリップレバー PGL
材質(本体)
黒色フェノール樹脂
種類
グリップレバー
表面処理
(シャフト)クロムメッキ
取付部
おねじ
材質(シャフト)
鋼材SUM22
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
質量(g)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01737523
PGL-6×63
M6×P1.0
63
63
23
18
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
01737532
PGL-6×80
M6×P1.0
49
80
40
18
¥
1,090
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
01737548
PGL-6×100
M6×P1.0
61
100
60
18
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
01737557
PGL-8×80
M8×P1.25
60
80
18
20
¥
1,160
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
01737566
PGL-8×100
M8×P1.25
71
100
38
20
¥
1,170
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
01737575
PGL-8×125
M8×P1.25
87
125
63
20
¥
1,230
¥
939
¥
1,033
(税込)
3日以内出荷
01737584
PGL-10×100
M10×P1.5
84
100
26
25
¥
1,400
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
01737593
PGL-10×125
M10×P1.5
130
125
51
25
¥
1,470
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
01737602
PGL-10×160
M10×P1.5
155
160
86
25
¥
1,680
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01737618
PGL-12×125
M12×P1.75
168
125
23
32
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01737627
PGL-12×160
M12×P1.75
210
160
58
32
¥
1,960
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01737636
PGL-12×200
M12×P1.75
260
200
98
32
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください