MIYOSHI(小西製作所)
ピラーグリップレバーステンレス PGL-sus
材質(本体)
黒色フェノール樹脂
種類
グリップレバー
取付部
おねじ
材質(シャフト)
ステンレス鋼SUS303
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
質量(g)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01737645
PGL-6×63-SUS
M6×P1.0
63
63
23
18
¥
1,360
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01737654
PGL-6×80-SUS
M6×P1.0
49
80
40
18
¥
1,390
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
01737663
PGL-6×100-SUS
M6×P1.0
61
100
60
18
¥
1,420
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
01737672
PGL-8×80-SUS
M8×P1.25
60
80
18
20
¥
1,440
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
01737688
PGL-8×100-SUS
M8×P1.25
71
100
38
20
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
01737697
PGL-8×125-SUS
M8×P1.25
87
125
63
20
¥
1,560
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
01737706
PGL-10×100-SUS
M10×P1.5
84
100
26
25
¥
1,720
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01737715
PGL-10×125-SUS
M10×P1.5
130
125
51
25
¥
1,900
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
01737724
PGL-10×160-SUS
M10×P1.5
155
160
86
25
¥
2,050
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
01737733
PGL-12×125-SUS
M12×P1.75
168
125
23
32
¥
2,380
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
01737742
PGL-12×160-SUS
M12×P1.75
210
160
58
32
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
01737758
PGL-12×200-SUS
M12×P1.75
260
200
98
32
¥
2,780
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください