MIYOSHI(小西製作所)
パネルハンドル(おねじ) PHP
材質
ステンレス鋼SUS304
表面処理
バフ研磨
内容量
1個
注意
※座金は、含まれておりません。必要な座金の品番は、取手とは別に選定して下さい。2個必要です。
全8種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
17
21
30
62
113.5
187.3
222.7
266.4
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法l(mm)
質量(g)
寸法D
寸法H
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01737767
PHP-1
6
7
17
40
22
¥
830
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
01737776
PHP-2
6
7
21
60
22
¥
930
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
01737785
PHP-3
6
10
30
80
30
¥
1,030
¥
829
¥
912
(税込)
3日以内出荷
01737794
PHP-4
8
10
62
100
35
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
01737803
PHP-5
10
11
113.5
120
40
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
01737812
PHP-6
12
20
187.3
150
50
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
01737828
PHP-7
12
20
222.7
188
50
¥
3,100
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
01737837
PHP-8
12
20
266.4
238
50
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください