エンプラノブ(おねじ) PK-L

エンプラノブ(おねじ) PK-L - MIYOSHI(小西製作所)エンプラノブ(おねじ) PK-L - MIYOSHI(小西製作所)
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22取付部おねじ(段付)(ねじ部)黒色種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法l(mm)
ねじの呼び
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法l(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01737925PK-40×304018253014131210M830
830
639
703(税込)
翌々日出荷
01737934PK-40×404018254014131210M840
830
639
703(税込)
3日以内出荷
01737943PK-40×504018255014131210M850
830
639
703(税込)
3日以内出荷
01737952PK-50×305022323017171516M1030
940
719
791(税込)
3日以内出荷
01737968PK-50×405022324017171516M1040
940
719
791(税込)
3日以内出荷
01737977PK-50×505022325017171516M1050
940
719
791(税込)
3日以内出荷
01737986PK-63×306326403021211919M1230
1,280
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01737995PK-63×406326404021211919M1240
1,280
959
1,055(税込)
翌々日出荷
01738004PK-63×506326405021211919M1250
1,280
959
1,055(税込)
4日以内出荷
01738013PK-80×408032504025252523M1640
1,640
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01738022PK-80×508032505025252523M1650
1,640
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01738038PK-80×608032506025252523M1660
1,640
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする