エンプラノブステンレス(センター穴) PK-sus

エンプラノブステンレス(センター穴) PK-sus - MIYOSHI(小西製作所)エンプラノブステンレス(センター穴) PK-sus - MIYOSHI(小西製作所)
材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20寸法d1(Φmm)5取付部センター穴色(本体)黒色材質(取付部)ステンレスSUS303内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法h1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01738205PK-40-C-SUS3325401411
890
689
758(税込)
3日以内出荷
01738214PK-50-C-SUS6032501715
1,140
879
967(税込)
3日以内出荷
01738223PK-63-C-SUS10540632120
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01738232PK-80-C-SUS21050802524
2,180
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする