エンプラノブ(リーマー穴) PK

エンプラノブ(リーマー穴) PK - MIYOSHI(小西製作所)エンプラノブ(リーマー穴) PK - MIYOSHI(小西製作所)
(ねじ部)黒色材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部リーマー穴色(本体)黒色材質(取付部)鋼材SUM22内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
寸法h1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01738248PK-40-R2425401411
500
419
461(税込)
4日以内出荷
01738257PK-50-R4732501715
690
599
659(税込)
3日以内出荷
01738266PK-63-R9040632120
900
779
857(税込)
当日出荷
01738275PK-80-R16050802524
1,270
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする