MIYOSHI(小西製作所)
エンプラノブステンレス(タップ穴) PK-sus
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
取付部
めねじ(段付)
色(本体)
黒色
材質(取付部)
ステンレスSUS303
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01738363
PK-40-T-SUS
M8×P1.25
¥
1,490
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
01738372
PK-50-T-SUS
M10×P1.5
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
01738388
PK-63-T-SUS
M12×P1.75
¥
2,350
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
01738397
PK-80-T-SUS
M16×P2.0
¥
3,340
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください