曜日別特売

朝顔型ハンドル車 PN

朝顔型ハンドル車 PN - MIYOSHI(小西製作所)朝顔型ハンドル車 PN - MIYOSHI(小西製作所)朝顔型ハンドル車 PN - MIYOSHI(小西製作所)朝顔型ハンドル車 PN - MIYOSHI(小西製作所)
(3件のレビュー)
種類朝顔材質鋳鉄FC200表面処理クロムメッキ内容量1個
全20種類を絞り込む
寸法d(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法h(mm)
スポーク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01738406PN-500.24202112-
1,750
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
01738415PN-630.28222312-
1,750
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
01738424PN-800.43259143
1,500
1,498
1,648(税込)
当日出荷
01738433PN-1000.63309153
1,880
1,798
1,978(税込)
当日出荷
01738442PN-1250.773512163
2,450
1,998
2,198(税込)
当日出荷
01738458PN-1401.363515173
3,050
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
01738467PN-1501.413815183
3,600
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
01738476PN-1601.283815183
3,800
3,098
3,408(税込)
当日出荷
01738485PN-1801.713815203
4,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
01738494PN-2002.34017233
5,550
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
01738503PN-2243.234518245
7,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
01738512PN-2503.94819275
8,800
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
01738528PN-2805.235319275
11,500
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
01738537PN-3006.155622295
13,900
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
01738546PN-3156.655722295
14,000
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
01738555PN-3557.486722305
18,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
01738564PN-4009.486822325
26,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
01738573PN-45016.487525325
38,000
30,980
34,078(税込)
翌々日出荷
01738582PN-50017.488226345
41,000
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
01738598PN-63027.4810238416
107,000
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01738424
2021-06-23
用途: 卓上旋盤のバージョンアップ
サービス業

標準で付属のプラスチックハンドルとの交換。
画像の図では握り用のタップが描かれているが実物にはタップは切られていない。まあ、そのほうが自由度があるのでむしろ良いかも。
軸穴加工のために旋盤チャックにくわえて回してみたが、鋳物とは思えないほどバランスよく仕上がっていた。また、メッキ仕上げに関してもなかなかの物で購入して満足。

対象商品 : 01738512
2021-01-20
用途: ローラーのハンドル
高野工業

とにかくコスパ これに尽きます。とても満足しています。

対象商品 : 01738442
2016-03-14
用途: フライス関係

加工してタッピングハンドルとして使用。タッピング作業が楽に。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする