専用座金(取手用) PZ

専用座金(取手用) PZ - MIYOSHI(小西製作所)専用座金(取手用) PZ - MIYOSHI(小西製作所)
材質黄銅C3604表面処理クロムメッキ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D
寸法d(mm)
寸法d1
寸法H
寸法C
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01738792PZ-6106.24.52.511
180
129
142(税込)
翌々日出荷
01738808PZ-8128.25.52.511.5
180
129
142(税込)
3日以内出荷
01738817PZ-101610.26.53.51.53
210
159
175(税込)
3日以内出荷
01738826PZ-121812.28.54.51.53
210
159
175(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする