ストレートクランクハンドル QA-N

ストレートクランクハンドル QA-N - MIYOSHI(小西製作所)ストレートクランクハンドル QA-N - MIYOSHI(小西製作所)ストレートクランクハンドル QA-N - MIYOSHI(小西製作所)
(4件のレビュー)
材質鋳鉄FCD450表面処理透明防錆塗装内容量1個
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。
全8種類を絞り込む
寸法d(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D1(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01738835QA-50-N(SUS)15201219
630
489
538(税込)
3日以内出荷
01738844QA-63-N17231421
750
499
549(税込)
3日以内出荷
01738853QA-80-N18281424
840
639
703(税込)
3日以内出荷
01738862QA-100-N18311429
1,270
969
1,066(税込)
3日以内出荷
01738878QA-125-N18361735
1,700
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
01738887QA-160-N20391738
2,350
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
01738896QA-200-N24432043
2,950
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
01738905QA-250-N26481947
3,900
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01738887
2024-08-23
用途: JIGの操作ハンドルに使用
製造業

JIGの操作ハンドルに使用しましたが、ボスに充分な寸法があり削り出して最終形状にできました 鋳物の状態はよかったです ハンドル部部にねじ切りがありましたが、なしのものがあると助かります

対象商品 : 01738853
2023-10-24
用途: ボール盤の修理
製造業

ボール盤のVベルトを張るレバーが破損し、代替に使用 サイズが多く選択が容易 軸の穴加工は材料がWEBに明記されていたので適切な切削速度が得られました

対象商品 : 01738905
2019-12-10
用途: 操作ハンドルとして使用
製造業

製品としてとても満足しております。要望としてハンドルの長さが長いタイプも製作して欲しい長さ300mm、400mmなど

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 01738896
2023-01-29
用途: 部品作成のJIGに使用
製造業

ハンドル根本には穴が空いていないので自由に加工ができますが、ハンドル側はすでにねじの加工がされていました。自由な加工ができるようにナジ穴がないバリエーションがあると良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする