曜日別特売

回転グリップ RG-N

回転グリップ RG-N - MIYOSHI(小西製作所)回転グリップ RG-N - MIYOSHI(小西製作所)
材質(グリップ)ポリプロピレン黒色使用温度(℃)max80 min0材質(ねじ部)鋼材SUM22L・三価クロメート内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
質量(g)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法D
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01739106RG-40-NM6×P1.025151318
1,210
919
1,011(税込)
3日以内出荷
01739115RG-50-NM6×P1.035171321
1,310
999
1,099(税込)
3日以内出荷
01739124RG-65-NM6×P1.068191523
1,560
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01739133RG-80-NM10×P1.578211726
1,780
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01739142RG-80-NBM8×P1.2575211526
1,780
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01739158RG-90-NM12×P1.7585221728
1,850
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする