曜日別特売

フェノール樹脂製ハンドル車 RP-N

フェノール樹脂製ハンドル車 RP-N - MIYOSHI(小西製作所)フェノール樹脂製ハンドル車 RP-N - MIYOSHI(小西製作所)フェノール樹脂製ハンドル車 RP-N - MIYOSHI(小西製作所)
(1件のレビュー)
種類朝顔材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒材質(本体)黒色フェノール樹脂材質(ねじ部)黄銅C3604Bスポーク数3内容量1個
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。
全8種類を絞り込む
寸法d(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法h(mm)
寸法D
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01739255RP-80-N10018101380
1,450
1,198
1,318(税込)
当日出荷
01739264RP-100-N190251015100
1,600
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
01739273RP-125-N280301216125
2,000
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
01739282RP-140-N330321416140
2,500
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
01739298RP-160-N450341618160
3,200
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
01739307RP-200-N690391722200
4,200
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
01739316RP-250-N1150441826250
7,300
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
01739325RP-315-N1770542026315
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01739255
2018-02-10
用途: レクソン小型ボール盤の上下ハンドル

ハンドル中心に8mmの穴を開けて小型ボール盤のハンドルを交換。
中心部の金属が硬くて加工に時間が掛かった。
直径80mmを購入したが100mmでも良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする