MIYOSHI(小西製作所)
デジタルポジションインジケーター(フロント式左回転) SDP04
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
質量(g)
50
使用温度(℃)
max.+80
材質(ケース)
オレンジナイロン樹脂
回転方向
左
内容量
1個
注意
※起動時は許容回転数の1/3以下にして下さい。急加速・急停止は避けてください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ
1回転表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01740603
SDP04-FL-1B
1
001.0
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
01740612
SDP04-FL-1.25B
1.25
001.2/5
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
01740628
SDP04-FL-1.5B
1.5
001.5
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
01740637
SDP04-FL-1.75B
1.75
001.7/5
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
01740646
SDP04-FL-2B
2
002.0
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
01740655
SDP04-FL-2.5B
2.5
002.5
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
01740664
SDP04-FL-3B
3
003.0
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
01740673
SDP04-FL-4B
4
004.0
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
01740682
SDP04-FL-5B
5
005.0
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
01740698
SDP04-FL-6B
6
006.0
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
01740707
SDP04-FL-8B
8
008.0
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
01740716
SDP04-FL-10B
10
01.00
¥
12,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください