MIYOSHI(小西製作所)
デジタルポジションインジケーター(フロント式右回転) SDP04
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)
オレンジナイロン樹脂
使用温度(℃)
max.+80
回転方向
右
質量(g)
50
内容量
1個
注意
※起動時は許容回転数の1/3以下にして下さい。急加速・急停止は避けてください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ
1回転表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01740725
SDP04-FR-1B
1
001.0
¥
12,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
01740734
SDP04-FR-1.25B
1.25
001.2/5
¥
12,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
01740743
SDP04-FR-1.5B
1.5
001.5
¥
12,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
01740752
SDP04-FR-1.75B
1.75
001.7/5
¥
12,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
01740768
SDP04-FR-2B
2
002.0
¥
12,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
01740777
SDP04-FR-2.5B
2.5
002.5
¥
12,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
01740786
SDP04-FR-3B
3
003.0
¥
12,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
01740795
SDP04-FR-4B
4
004.0
¥
12,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
01740804
SDP04-FR-5B
5
005.0
¥
12,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
01740813
SDP04-FR-6B
6
006.0
¥
12,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
01740822
SDP04-FR-8B
8
008.0
¥
12,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
01740838
SDP04-FR-10B
10
01.00
¥
12,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください