曜日別特売

デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP04

デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP04 - MIYOSHI(小西製作所)デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP04 - MIYOSHI(小西製作所)

シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。

材質(ケース)オレンジナイロン樹脂使用温度(℃)max.+80回転方向質量(g)50内容量1個
注意
※起動時は許容回転数の1/3以下にして下さい。急加速・急停止は避けてください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ
1回転表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01740847SDP04-HL-1B1001.0
12,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
01740856SDP04-HL-1.25B1.25001.2/5
12,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
01740865SDP04-HL-1.5B1.5001.5
12,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
01740874SDP04-HL-1.75B1.75001.7/5
12,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
01740883SDP04-HL-2B2002.0
12,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
01740892SDP04-HL-2.5B2.5002.5
12,700
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
01740908SDP04-HL-3B3003.0
12,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
01740917SDP04-HL-4B4004.0
12,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
01740926SDP04-HL-5B5005.0
12,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
01740935SDP04-HL-6B6006.0
12,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
01740944SDP04-HL-8B8008.0
12,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
01740953SDP04-HL-10B1001.00
12,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする