MIYOSHI(小西製作所)
デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP04
シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)
オレンジナイロン樹脂
使用温度(℃)
max.+80
回転方向
右
質量(g)
50
内容量
1個
注意
※起動時は許容回転数の1/3以下にして下さい。急加速・急停止は避けてください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ
1回転表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01741206
SDP04-VR-1B
1
001.0
¥
12,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
01741215
SDP04-VR-1.25B
1.25
001.2/5
¥
12,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
01741224
SDP04-VR-1.5B
1.5
001.5
¥
12,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
01741233
SDP04-VR-1.75B
1.75
001.7/5
¥
12,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
01741242
SDP04-VR-2B
2
002.0
¥
12,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
01741258
SDP04-VR-2.5B
2.5
002.5
¥
12,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
01741267
SDP04-VR-3B
3
003.0
¥
12,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
01741276
SDP04-VR-4B
4
004.0
¥
12,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
01741285
SDP04-VR-5B
5
005.0
¥
12,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
01741294
SDP04-VR-6B
6
006.0
¥
12,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
01741303
SDP04-VR-8B
8
008.0
¥
12,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
01741312
SDP04-VR-10B
10
01.00
¥
12,700
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください