曜日別特売

安全エンプラ回転握り SER

安全エンプラ回転握り SER - MIYOSHI(小西製作所)安全エンプラ回転握り SER - MIYOSHI(小西製作所)安全エンプラ回転握り SER - MIYOSHI(小西製作所)安全エンプラ回転握り SER - MIYOSHI(小西製作所)
材質(グリップ)ポリプロピレン黒色使用温度(℃)max80 min-20材質(軸)鋼材SUM22材質(ねじ部)鋼材SUM22材質(ロックナット)黄銅C3604B材質(バネ)バネ鋼SWPB内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法l3(mm)
寸法l4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01742055SER-61628.5125195781.5
2,280
1,998
2,198(税込)
当日出荷
01742064SER-81628.5125195781.5
2,280
1,998
2,198(税込)
当日出荷
01742073SER-1020301352375104
2,400
1,998
2,198(税込)
当日出荷
01742082SER-1223341572293124
4,000
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
01742098SER-1623341472293124
4,000
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする