曜日別特売

クランプレバー(めねじ) SF--6

クランプレバー(めねじ) SF--6 - MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(めねじ) SF--6 - MIYOSHI(小西製作所)
(1件のレビュー)
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C内容量1個
全40種類を絞り込む
寸法R(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01742712SF-4-B-6142233374599104M4945
950
719
791(税込)
3日以内出荷
01742728SF-4-O-6142233374599104M4945
950
719
791(税込)
3日以内出荷
01742737SF-4-R-6142233374599104M4945
950
719
791(税込)
3日以内出荷
01742746SF-4-S-6142233374599104M4945
950
719
791(税込)
3日以内出荷
01742755SF-5-B-6142233374599104M5945
950
719
791(税込)
3日以内出荷
01742764SF-5-O-6142233374599104M5945
950
719
791(税込)
3日以内出荷
01742773SF-5-R-6142233374599104M5945
950
719
791(税込)
3日以内出荷
01742782SF-5-S-6142233374599104M5945
950
719
791(税込)
3日以内出荷
01742798SF-6-B-6142233374599104M6945
950
719
791(税込)
3日以内出荷
01742807SF-6-O-6142233374599104M6945
950
719
791(税込)
3日以内出荷
01742816SF-6-R-6142233374599104M6945
950
719
791(税込)
3日以内出荷
01742825SF-6-S-6142233374599104M6945
950
719
791(税込)
3日以内出荷
01742834SF-8-B-619254247701212145.5M81270
1,090
829
912(税込)
3日以内出荷
01742843SF-8-O-619254247701212145.5M81270
1,090
829
912(税込)
3日以内出荷
01742852SF-8-R-619254247701212145.5M81270
1,090
829
912(税込)
3日以内出荷
01742868SF-8-S-619254247701212145.5M81270
1,090
829
912(税込)
3日以内出荷
01742877SF-10-B-6233354608514141610M101485
1,250
949
1,044(税込)
3日以内出荷
01742886SF-10-O-6233354608514141610M101485
1,250
949
1,044(税込)
3日以内出荷
01742895SF-10-R-6233354608514141610M101485
1,250
949
1,044(税込)
3日以内出荷
01742904SF-10-S-6233354608514141610M101485
1,250
949
1,044(税込)
3日以内出荷
01742913SF-4H-B-61432434745991014M4945
1,120
849
934(税込)
3日以内出荷
01742922SF-4H-O-61432434745991014M4945
1,120
849
934(税込)
3日以内出荷
01742938SF-4H-R-61432434745991014M4945
1,120
849
934(税込)
3日以内出荷
01742947SF-4H-S-61432434745991014M4945
1,120
849
934(税込)
3日以内出荷
01742956SF-5H-B-61432434745991014M5945
1,120
849
934(税込)
3日以内出荷
01742965SF-5H-O-61432434745991014M5945
1,120
849
934(税込)
3日以内出荷
01742974SF-5H-R-61432434745991014M5945
1,120
849
934(税込)
3日以内出荷
01742983SF-5H-S-61432434745991014M5945
1,120
849
934(税込)
3日以内出荷
01742992SF-6H-B-61432434745991014M6945
1,120
849
934(税込)
3日以内出荷
01743008SF-6H-O-61432434745991014M6945
1,120
849
934(税込)
3日以内出荷
01743017SF-6H-R-61432434745991014M6945
1,120
849
934(税込)
3日以内出荷
01743026SF-6H-S-61432434745991014M6945
1,120
849
934(税込)
3日以内出荷
01743035SF-8H-B-6193552577012121415.5M81270
1,240
939
1,033(税込)
3日以内出荷
01743044SF-8H-O-6193552577012121415.5M81270
1,240
939
1,033(税込)
3日以内出荷
01743053SF-8H-R-6193552577012121415.5M81270
1,240
939
1,033(税込)
3日以内出荷
01743062SF-8H-S-6193552577012121415.5M81270
1,240
939
1,033(税込)
3日以内出荷
01743078SF-10H-B-6234364708514141620M101485
1,550
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01743087SF-10H-O-6234364708514141620M101485
1,550
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01743096SF-10H-R-6234364708514141620M101485
1,550
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01743105SF-10H-S-6234364708514141620M101485
1,550
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01742798
2017-04-08
用途: 部品の取り付け時
EBE creation

可動ギヤの遊びが多く固定されない為、ぐらつきが大きい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする