曜日別特売

クランプレバーフラット(めねじ) SFFL

クランプレバーフラット(めねじ) SFFL - MIYOSHI(小西製作所)
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01743114SFFL-4-B1422334589104M4945
970
769
846(税込)
3日以内出荷
01743123SFFL-4-O1422334589104M4945
970
769
846(税込)
3日以内出荷
01743132SFFL-4-R1422334589104M4945
970
769
846(税込)
3日以内出荷
01743148SFFL-4-S1422334589104M4945
970
769
846(税込)
3日以内出荷
01743157SFFL-5-B1422334589104M5945
970
769
846(税込)
3日以内出荷
01743166SFFL-5-O1422334589104M5945
970
769
846(税込)
3日以内出荷
01743175SFFL-5-R1422334589104M5945
970
769
846(税込)
3日以内出荷
01743184SFFL-5-S1422334589104M5945
970
769
846(税込)
3日以内出荷
01743193SFFL-6-B1422334589104M6945
970
769
846(税込)
3日以内出荷
01743202SFFL-6-O1422334589104M6945
970
769
846(税込)
3日以内出荷
01743218SFFL-6-R1422334589104M6945
970
769
846(税込)
3日以内出荷
01743227SFFL-6-S1422334589104M6945
970
769
846(税込)
3日以内出荷
01743236SFFL-8-B192542701212145.5M81270
1,090
859
945(税込)
3日以内出荷
01743245SFFL-8-O192542701212145.5M81270
1,090
859
945(税込)
3日以内出荷
01743254SFFL-8-R192542701212145.5M81270
1,090
859
945(税込)
3日以内出荷
01743263SFFL-8-S192542701212145.5M81270
1,090
859
945(税込)
3日以内出荷
01743272SFFL-10-B2333548514141610M101485
1,250
979
1,077(税込)
3日以内出荷
01743288SFFL-10-O2333548514141610M101485
1,250
979
1,077(税込)
3日以内出荷
01743297SFFL-10-R2333548514141610M101485
1,250
979
1,077(税込)
3日以内出荷
01743306SFFL-10-S2333548514141610M101485
1,250
979
1,077(税込)
3日以内出荷
01743315SFFL-4H-B14324345891014M4945
1,120
879
967(税込)
3日以内出荷
01743324SFFL-4H-O14324345891014M4945
1,120
879
967(税込)
3日以内出荷
01743333SFFL-4H-R14324345891014M4945
1,120
879
967(税込)
3日以内出荷
01743342SFFL-4H-S14324345891014M4945
1,120
879
967(税込)
3日以内出荷
01743358SFFL-5H-B14324345891014M5945
1,120
879
967(税込)
3日以内出荷
01743367SFFL-5H-O14324345891014M5945
1,120
879
967(税込)
3日以内出荷
01743376SFFL-5H-R14324345891014M5945
1,120
879
967(税込)
3日以内出荷
01743385SFFL-5H-S14324345891014M5945
1,120
879
967(税込)
3日以内出荷
01743394SFFL-6H-B14324345891014M6945
1,120
879
967(税込)
3日以内出荷
01743403SFFL-6H-O14324345891014M6945
1,120
879
967(税込)
3日以内出荷
01743412SFFL-6H-R14324345891014M6945
1,120
879
967(税込)
3日以内出荷
01743428SFFL-6H-S14324345891014M6945
1,120
879
967(税込)
3日以内出荷
01743437SFFL-8H-B1935527012121415.5M81270
1,230
969
1,066(税込)
3日以内出荷
01743446SFFL-8H-O1935527012121415.5M81270
1,230
969
1,066(税込)
3日以内出荷
01743455SFFL-8H-R1935527012121415.5M81270
1,230
969
1,066(税込)
3日以内出荷
01743464SFFL-8H-S1935527012121415.5M81270
1,230
969
1,066(税込)
3日以内出荷
01743473SFFL-10H-B2343648514141620M101485
1,550
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
01743482SFFL-10H-O2343648514141620M101485
1,550
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
01743498SFFL-10H-R2343648514141620M101485
1,550
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
01743507SFFL-10H-S2343648514141620M101485
1,550
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする