曜日別特売

クランプレバーフラット(めねじ) SFFL--6

クランプレバーフラット(めねじ) SFFL--6 - MIYOSHI(小西製作所)
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部めねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
歯数
質量(g)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01743516SFFL-4-B6M4×P0.716ブラック33~3822
970
739
813(税込)
3日以内出荷
01743525SFFL-4-O6M4×P0.716オレンジ33~3822
970
739
813(税込)
3日以内出荷
01743534SFFL-4-R6M4×P0.716レッド33~3822
970
739
813(税込)
3日以内出荷
01743543SFFL-4-S6M4×P0.716シルバー33~3822
970
739
813(税込)
3日以内出荷
01743552SFFL-5-B6M5×P0.816ブラック33~3822
970
739
813(税込)
3日以内出荷
01743568SFFL-5-O6M5×P0.816オレンジ33~3822
970
739
813(税込)
3日以内出荷
01743577SFFL-5-R6M5×P0.816レッド33~3822
970
739
813(税込)
3日以内出荷
01743586SFFL-5-S6M5×P0.816シルバー33~3822
970
739
813(税込)
3日以内出荷
01743595SFFL-6-B6M6×P1.016ブラック33~3822
970
739
813(税込)
3日以内出荷
01743604SFFL-6-O6M6×P1.016オレンジ33~3822
970
739
813(税込)
3日以内出荷
01743613SFFL-6-R6M6×P1.016レッド33~3822
970
739
813(税込)
3日以内出荷
01743622SFFL-6-S6M6×P1.016シルバー33~3822
970
739
813(税込)
3日以内出荷
01743638SFFL-8-B6M8×P1.2520ブラック110~12025
1,090
829
912(税込)
3日以内出荷
01743647SFFL-8-O6M8×P1.2520オレンジ110~12025
1,090
829
912(税込)
3日以内出荷
01743656SFFL-8-R6M8×P1.2520レッド110~12025
1,090
829
912(税込)
3日以内出荷
01743665SFFL-8-S6M8×P1.2520シルバー110~12025
1,090
829
912(税込)
3日以内出荷
01743674SFFL-10-B6M10×P1.522ブラック200~23033
1,250
949
1,044(税込)
3日以内出荷
01743683SFFL-10-O6M10×P1.522オレンジ200~23033
1,250
949
1,044(税込)
3日以内出荷
01743692SFFL-10-R6M10×P1.522レッド200~23033
1,250
949
1,044(税込)
3日以内出荷
01743708SFFL-10-S6M10×P1.522シルバー200~23033
1,250
949
1,044(税込)
3日以内出荷
01743717SFFL-4H-B6M4×P0.716ブラック38~4332
1,120
849
934(税込)
3日以内出荷
01743726SFFL-4H-O6M4×P0.716オレンジ38~4332
1,120
849
934(税込)
3日以内出荷
01743735SFFL-4H-R6M4×P0.716レッド38~4332
1,120
849
934(税込)
3日以内出荷
01743744SFFL-4H-S6M4×P0.716シルバー38~4332
1,120
849
934(税込)
3日以内出荷
01743753SFFL-5H-B6M5×P0.816ブラック38~4332
1,120
849
934(税込)
3日以内出荷
01743762SFFL-5H-O6M5×P0.816オレンジ38~4332
1,120
849
934(税込)
3日以内出荷
01743778SFFL-5H-R6M5×P0.816レッド38~4332
1,120
849
934(税込)
3日以内出荷
01743787SFFL-5H-S6M5×P0.816シルバー38~4332
1,120
849
934(税込)
3日以内出荷
01743796SFFL-6H-B6M6×P1.016ブラック38~4332
1,120
849
934(税込)
3日以内出荷
01743805SFFL-6H-O6M6×P1.016オレンジ38~4332
1,120
849
934(税込)
3日以内出荷
01743814SFFL-6H-R6M6×P1.016レッド38~4332
1,120
849
934(税込)
3日以内出荷
01743823SFFL-6H-S6M6×P1.016シルバー38~4332
1,120
849
934(税込)
3日以内出荷
01743832SFFL-8H-B6M8×P1.2520ブラック117~12735
1,240
939
1,033(税込)
3日以内出荷
01743848SFFL-8H-O6M8×P1.2520オレンジ117~12735
1,240
939
1,033(税込)
3日以内出荷
01743857SFFL-8H-R6M8×P1.2520レッド117~12735
1,240
939
1,033(税込)
3日以内出荷
01743866SFFL-8H-S6M8×P1.2520シルバー117~12735
1,240
939
1,033(税込)
3日以内出荷
01743875SFFL-10H-B6M10×P1.522ブラック210~24043
1,550
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01743884SFFL-10H-O6M10×P1.522オレンジ210~24043
1,550
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01743893SFFL-10H-R6M10×P1.522レッド210~24043
1,550
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
01743902SFFL-10H-S6M10×P1.522シルバー210~24043
1,550
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする