MIYOSHI(小西製作所)
ステンレスクランプレバー(めねじ) SFS
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
材質(ボルト)
ステンレスSUS303
材質(止めネジ)
ステンレスSUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS304-WPB
内容量
1個
全56種類を絞り込む
寸法R(mm)
選択してください
45
70
85
95
115
取付穴径(mm)
選択してください
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
取付長(mm)
選択してください
9
12
14
17
23
56種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01743918
SFS-4-B
14
22
33
37
45
9
9
10
4
M4
9
45
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
01743927
SFS-4-O
14
22
33
37
45
9
9
10
4
M4
9
45
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
01743936
SFS-4-R
14
22
33
37
45
9
9
10
4
M4
9
45
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
01743945
SFS-4-S
14
22
33
37
45
9
9
10
4
M4
9
45
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
01743954
SFS-5-B
14
22
33
37
45
9
9
10
4
M5
9
45
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
01743963
SFS-5-O
14
22
33
37
45
9
9
10
4
M5
9
45
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
01743972
SFS-5-R
14
22
33
37
45
9
9
10
4
M5
9
45
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
01743988
SFS-5-S
14
22
33
37
45
9
9
10
4
M5
9
45
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
01743997
SFS-6-B
14
22
33
37
45
9
9
10
4
M6
9
45
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
01744006
SFS-6-O
14
22
33
37
45
9
9
10
4
M6
9
45
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
01744015
SFS-6-R
14
22
33
37
45
9
9
10
4
M6
9
45
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
01744024
SFS-6-S
14
22
33
37
45
9
9
10
4
M6
9
45
¥
1,470
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
01744033
SFS-8-B
19
25
42
47
70
12
12
14
5.5
M8
12
70
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01744042
SFS-8-O
19
25
42
47
70
12
12
14
5.5
M8
12
70
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01744058
SFS-8-R
19
25
42
47
70
12
12
14
5.5
M8
12
70
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01744067
SFS-8-S
19
25
42
47
70
12
12
14
5.5
M8
12
70
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01744076
SFS-10-B
23
33
54
60
85
14
14
16
10
M10
14
85
¥
2,530
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
01744085
SFS-10-O
23
33
54
60
85
14
14
16
10
M10
14
85
¥
2,530
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
01744094
SFS-10-R
23
33
54
60
85
14
14
16
10
M10
14
85
¥
2,530
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
01744103
SFS-10-S
23
33
54
60
85
14
14
16
10
M10
14
85
¥
2,530
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
01744112
SFS-12-B
26
37
59
65
95
15
17
19
8.5
M12
17
95
¥
3,270
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
01744128
SFS-12-O
26
37
59
65
95
15
17
19
8.5
M12
17
95
¥
3,270
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
01744137
SFS-12-R
26
37
59
65
95
15
17
19
8.5
M12
17
95
¥
3,270
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
01744146
SFS-12-S
26
37
59
65
95
15
17
19
8.5
M12
17
95
¥
3,270
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
01744155
SFS-16-B
32
44
72
79
115
18
23
23
10.5
M16
23
115
¥
6,360
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
01744164
SFS-16-O
32
44
72
79
115
18
23
23
10.5
M16
23
115
¥
6,360
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
01744173
SFS-16-R
32
44
72
79
115
18
23
23
10.5
M16
23
115
¥
6,360
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
01744182
SFS-16-S
32
44
72
79
115
18
23
23
10.5
M16
23
115
¥
6,360
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
01744198
SFS-4H-B
14
32
43
47
45
9
9
10
14
M4
9
45
¥
1,610
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01744207
SFS-4H-O
14
32
43
47
45
9
9
10
14
M4
9
45
¥
1,610
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01744216
SFS-4H-R
14
32
43
47
45
9
9
10
14
M4
9
45
¥
1,610
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01744225
SFS-4H-S
14
32
43
47
45
9
9
10
14
M4
9
45
¥
1,610
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01744234
SFS-5H-B
14
32
43
47
45
9
9
10
14
M5
9
45
¥
1,610
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01744243
SFS-5H-O
14
32
43
47
45
9
9
10
14
M5
9
45
¥
1,610
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01744252
SFS-5H-R
14
32
43
47
45
9
9
10
14
M5
9
45
¥
1,610
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01744268
SFS-5H-S
14
32
43
47
45
9
9
10
14
M5
9
45
¥
1,610
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01744277
SFS-6H-B
14
32
43
47
45
9
9
10
14
M6
9
45
¥
1,610
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01744286
SFS-6H-O
14
32
43
47
45
9
9
10
14
M6
9
45
¥
1,610
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01744295
SFS-6H-R
14
32
43
47
45
9
9
10
14
M6
9
45
¥
1,610
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01744304
SFS-6H-S
14
32
43
47
45
9
9
10
14
M6
9
45
¥
1,610
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01744313
SFS-8H-B
19
35
52
57
70
12
12
14
15.5
M8
12
70
¥
2,250
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
01744322
SFS-8H-O
19
35
52
57
70
12
12
14
15.5
M8
12
70
¥
2,250
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
01744338
SFS-8H-R
19
35
52
57
70
12
12
14
15.5
M8
12
70
¥
2,250
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
01744347
SFS-8H-S
19
35
52
57
70
12
12
14
15.5
M8
12
70
¥
2,250
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
01744356
SFS-10H-B
23
43
64
70
85
14
14
16
20
M10
14
85
¥
2,820
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
01744365
SFS-10H-O
23
43
64
70
85
14
14
16
20
M10
14
85
¥
2,820
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
01744374
SFS-10H-R
23
43
64
70
85
14
14
16
20
M10
14
85
¥
2,820
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
01744383
SFS-10H-S
23
43
64
70
85
14
14
16
20
M10
14
85
¥
2,820
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
01744392
SFS-12H-B
26
48
70
76
95
15
17
19
20
M12
17
95
¥
3,540
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01744408
SFS-12H-O
26
48
70
76
95
15
17
19
20
M12
17
95
¥
3,540
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ