MIYOSHI(小西製作所)
スピードハンドル SH
材質
ダクタイル鋳鉄FCD450
寸法d(mm)
30
寸法S(mm)
19
表面処理
黒色チヂミ焼付塗装
寸法R
50
寸法H
56
寸法L
39
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M
質量(g)
寸法d2(mm)
寸法d1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01744618
SH-50-C
-
325
-
5
¥
1,380
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
01744627
SH-50-R
-
305
12
-
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01744636
SH-50-T
M12×P1.75
307
-
-
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください