MIYOSHI(小西製作所)
スモールノブ(おねじ) SK
(1件のレビュー)
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
鋼線SWCH
取付部
おねじ(段付)
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
色(本体)
黒色
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01744785
SK-6-A
26
10
15
14.5
5
5
M6
15
¥
240
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
01744794
SK-6
30
19
25
17
10
9
M6
25
¥
240
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
01744803
SK-8-A
30
19
25
17
10
9
M8
25
¥
250
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
01744812
SK-8-B-15
40
21
15
21
11
10
M8
15
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
01744828
SK-8-B
40
21
25
21
11
10
M8
25
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
翌々日出荷
01744837
SK-8-B-30
40
21
30
21
11
10
M8
30
¥
270
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
01744846
SK-10
40
21
25
21
11
10
M10
25
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
01744855
SK-10-30
40
21
30
21
11
10
M10
30
¥
300
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください