MIYOSHI(小西製作所)
スモールノブ(めねじ) SK-F
(1件のレビュー)
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付長(mm)
11
取付部
めねじ(段付)
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
黒色
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法l(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01744907
SK-6-F
40
21
21
11
10
11
M6
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
01744916
SK-8-F
40
21
21
11
10
11
M8
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください