曜日別特売

スモールノブ SKF

スモールノブ SKF - MIYOSHI(小西製作所)スモールノブ SKF - MIYOSHI(小西製作所)
(3件のレビュー)
ねじの呼びM8材質(本体)ポリプロピレン樹脂材質(取付部)鋼材SUM435取付長(mm)6取付部めねじ質量(g)20種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート色(本体)黒色寸法MM8×P1.25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01744925SKF-85413.56
300
229
252(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01744925
2022-11-20
用途: カバー用のネジ

安価で良いものだと思います。D寸法も5cm以上あるのでグリップしやすく紛失しにくいです。頻繁に開け閉めを要する場所には向いてると思います

対象商品 : 01744925
2022-11-17
用途: カバー用のネジ

安価で良いものだと思います。D寸法も5cm以上あるのでグリップしやすく紛失しにくいです。頻繁に開け閉めを要する場所には向いてると思います

対象商品 : 01744925
2019-07-12
用途: エアーライフル射撃レフトスタンドの上下角度調整に使用
建設業・工事業

予想以上のできに満足している。直径がもう少し大きかったほうが良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする