MIYOSHI(小西製作所)
スウィッチレバー SL
(1件のレビュー)
種類
スイッチレバー
形状
ノブ付形
取付部
丸穴
材質(本体)
黒色フェノール樹脂
材質
(ボス)鋼材S45C
表面処理
(シャフト)黒色四三酸化鉄皮膜、(ボス)黒色四三酸化鉄皮膜
材質(シャフト)
鋼材SUM22
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01744943
SL-90
40
20
20
49
62
90
10
8
30
1
13
Φ8
13
90
¥
2,180
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
01744952
SL-100
45
20
22
54
62
100
10
10
34
1
14
Φ10
14
100
¥
2,340
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
01744968
SL-125
50
25
25
65
74
125
12
10
38
1
16
Φ10
16
125
¥
2,650
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
01744977
SL-140
55
25
28
73
74
140
12
12
40
1
19
Φ12
19
140
¥
3,280
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01744986
SL-160
65
32
32
83
102
160
15
14
50
1
22
Φ14
22
160
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
01744995
SL-180
80
32
40
94
102
180
15
16
65
1
26
Φ16
26
180
¥
5,970
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください