曜日別特売

セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus

セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus - MIYOSHI(小西製作所)セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus - MIYOSHI(小西製作所)セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus - MIYOSHI(小西製作所)セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus - MIYOSHI(小西製作所)
(4件のレビュー)
材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)材質(取付部)ステンレスSUS304取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01745372SLK-25×10-SUS251610128M510
460
349
384(税込)
当日出荷
01745388SLK-25×15-SUS251615128M515
460
349
384(税込)
当日出荷
01745397SLK-25×20-SUS251620128M520
460
349
384(税込)
当日出荷
01745406SLK-25×25-SUS251625128M525
460
349
384(税込)
当日出荷
01745415SLK-32×20-SUS3220201410M620
460
349
384(税込)
当日出荷
01745424SLK-32×25-SUS3220251410M625
460
349
384(税込)
当日出荷
01745433SLK-32×30-SUS3220301410M630
460
349
384(税込)
当日出荷
01745442SLK-40×20-SUS4025201813M820
650
499
549(税込)
当日出荷
01745458SLK-40×25-SUS4025251813M825
650
499
549(税込)
当日出荷
01745467SLK-40×30-SUS4025301813M830
650
499
549(税込)
当日出荷
01745476SLK-40×40-SUS4025401813M840
710
539
593(税込)
当日出荷
01745485SLK-50×25-SUS5032252217M1025
720
549
604(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月5日
01745494SLK-50×30-SUS5032302217M1030
930
699
769(税込)
当日出荷
01745503SLK-50×45-SUS5032452217M1045
950
719
791(税込)
当日出荷
01745512SLK-63×30-SUS6340302621M1230
2,050
1,598
1,758(税込)
当日出荷
01745528SLK-63×40-SUS6340402621M1240
2,200
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
01745537SLK-63×50-SUS6340502621M1250
2,340
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01745415
2026-01-31
用途: スーパーカブのサイドカバー留めボルト
金融・保険業

カブのサイドカバーボルトがドライバーが無いと外せないが、これならワンタッチ。

対象商品 : 01745485
2022-11-29
用途: プレートランマーに

ミナト プレートコンパクター MPC-501Lの 折りたたみ式ハンドルの片方のボルトが使用中に抜けてしまい その代わりとして 購入
長さもこのサイズでピッタリだし こちらの方が締め込みも緩める時もやり易い

対象商品 : 01745485
2020-04-20
用途: クランプレバー交換

凄く手にしっかり馴染み、頻繁に締め緩めするのに手首がいたみません。

対象商品 : 01745433
2019-06-24
用途: 自転車脱着式カゴ取り付け
製造業

自転車のカゴを脱着式にするため、ノブ付きボルトを使ってみました。工具なくても締め付けでき良さそうなので買い足すつもりです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする