MIYOSHI(小西製作所)
セブンロブノブ(めねじ) SLK-T
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
鋼材SUM22L
取付部
めねじ(段付)
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
艶消し黒色
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01745546
SLK-25-T
25
16
12
8
8.5
M5
8.5
¥
240
¥
189
¥
208
(税込)
翌々日出荷
01745555
SLK-32-T
32
20
14
10
9
M6
9
¥
250
¥
189
¥
208
(税込)
5日以内出荷
01745564
SLK-40-T
40
25
18
13
14
M8
14
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
01745573
SLK-50-T
50
32
22
17
21
M10
21
¥
460
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
01745582
SLK-63-T
63
40
26
21
23
M12
23
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください