クランプレバー(おねじ) SR

クランプレバー(おねじ) SR - MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじ) SR - MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじ) SR - MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじ) SR - MIYOSHI(小西製作所)
(2件のレビュー)
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C内容量1個
368件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01746508SR-4×10-B14223337104599104M41045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746517SR-4×10-O14223337104599104M41045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746526SR-4×10-R14223337104599104M41045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746535SR-4×10-S14223337104599104M41045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746544SR-4×15-B14223337154599104M41545
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746553SR-4×15-O14223337154599104M41545
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746562SR-4×15-R14223337154599104M41545
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746578SR-4×15-S14223337154599104M41545
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746587SR-4×20-B14223337204599104M42045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746596SR-4×20-O14223337204599104M42045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746605SR-4×20-R14223337204599104M42045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746614SR-4×20-S14223337204599104M42045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746623SR-4×25-B14223337254599104M42545
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746632SR-4×25-O14223337254599104M42545
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746648SR-4×25-R14223337254599104M42545
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746657SR-4×25-S14223337254599104M42545
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746666SR-4×30-B14223337304599104M43045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746675SR-4×30-O14223337304599104M43045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746684SR-4×30-R14223337304599104M43045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746693SR-4×30-S14223337304599104M43045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746702SR-4×40-B14223337404599104M44045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746718SR-4×40-O14223337404599104M44045
870
659
725(税込)
翌々日出荷
01746727SR-4×40-R14223337404599104M44045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746736SR-4×40-S14223337404599104M44045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746745SR-4×50-B14223337504599104M45045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746754SR-4×50-O14223337504599104M45045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746763SR-4×50-R14223337504599104M45045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746772SR-4×50-S14223337504599104M45045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746788SR-5×10-B14223337104599104M51045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746797SR-5×10-O14223337104599104M51045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746806SR-5×10-R14223337104599104M51045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746815SR-5×10-S14223337104599104M51045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746824SR-5×15-B14223337154599104M51545
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746833SR-5×15-O14223337154599104M51545
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746842SR-5×15-R14223337154599104M51545
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746858SR-5×15-S14223337154599104M51545
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746867SR-5×20-B14223337204599104M52045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746876SR-5×20-O14223337204599104M52045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746885SR-5×20-R14223337204599104M52045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746894SR-5×20-S14223337204599104M52045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746903SR-5×25-B14223337254599104M52545
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746912SR-5×25-O14223337254599104M52545
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746928SR-5×25-R14223337254599104M52545
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746937SR-5×25-S14223337254599104M52545
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746946SR-5×30-B14223337304599104M53045
870
659
725(税込)
翌々日出荷
01746955SR-5×30-O14223337304599104M53045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746964SR-5×30-R14223337304599104M53045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746973SR-5×30-S14223337304599104M53045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746982SR-5×40-B14223337404599104M54045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01746998SR-5×40-O14223337404599104M54045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01747585
2019-05-30
用途: バイスの固定用に
その他業種

バイスの固定用ハンドルをこれに交換、より使いやすくなりました。

対象商品 : 01747698
2015-11-02
用途: 高さ調整の締付けクランプ
製造業

レバー位置が任意に調整できるので狭いスペースに最適

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする