クランプレバー(おねじ) SR--6

クランプレバー(おねじ) SR--6 - MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじ) SR--6 - MIYOSHI(小西製作所)クランプレバー(おねじ) SR--6 - MIYOSHI(小西製作所)
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C内容量1個
全280種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法R(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
280種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01750184SR-4×10-B-614223337104599104M41045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750193SR-4×10-O-614223337104599104M41045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750202SR-4×10-R-614223337104599104M41045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750218SR-4×10-S-614223337104599104M41045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750227SR-4×15-B-614223337154599104M41545
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750236SR-4×15-O-614223337154599104M41545
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750245SR-4×15-R-614223337154599104M41545
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750254SR-4×15-S-614223337154599104M41545
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750263SR-4×20-B-614223337204599104M42045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750272SR-4×20-O-614223337204599104M42045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750288SR-4×20-R-614223337204599104M42045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750297SR-4×20-S-614223337204599104M42045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750306SR-4×25-B-614223337254599104M42545
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750315SR-4×25-O-614223337254599104M42545
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750324SR-4×25-R-614223337254599104M42545
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750333SR-4×25-S-614223337254599104M42545
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750342SR-4×30-B-614223337304599104M43045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750358SR-4×30-O-614223337304599104M43045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750367SR-4×30-R-614223337304599104M43045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750376SR-4×30-S-614223337304599104M43045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750385SR-4×40-B-614223337404599104M44045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750394SR-4×40-O-614223337404599104M44045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750403SR-4×40-R-614223337404599104M44045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750412SR-4×40-S-614223337404599104M44045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750428SR-4×50-B-614223337504599104M45045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750437SR-4×50-O-614223337504599104M45045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750446SR-4×50-R-614223337504599104M45045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750455SR-4×50-S-614223337504599104M45045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750464SR-5×10-B-614223337104599104M51045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750473SR-5×10-O-614223337104599104M51045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750482SR-5×10-R-614223337104599104M51045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750498SR-5×10-S-614223337104599104M51045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750507SR-5×15-B-614223337154599104M51545
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750516SR-5×15-O-614223337154599104M51545
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750525SR-5×15-R-614223337154599104M51545
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750534SR-5×15-S-614223337154599104M51545
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750543SR-5×20-B-614223337204599104M52045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750552SR-5×20-O-614223337204599104M52045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750568SR-5×20-R-614223337204599104M52045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750577SR-5×20-S-614223337204599104M52045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750586SR-5×25-B-614223337254599104M52545
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750595SR-5×25-O-614223337254599104M52545
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750604SR-5×25-R-614223337254599104M52545
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750613SR-5×25-S-614223337254599104M52545
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750622SR-5×30-B-614223337304599104M53045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750638SR-5×30-O-614223337304599104M53045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750647SR-5×30-R-614223337304599104M53045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750656SR-5×30-S-614223337304599104M53045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750665SR-5×40-B-614223337404599104M54045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
01750674SR-5×40-O-614223337404599104M54045
870
659
725(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする