ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS

ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS - MIYOSHI(小西製作所)ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS - MIYOSHI(小西製作所)ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS - MIYOSHI(小西製作所)ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS - MIYOSHI(小西製作所)ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS - MIYOSHI(小西製作所)
(5件のレビュー)
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)亜鉛ダイキャスト表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB内容量1個
全368種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法R(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
368種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01758584SRS-4×10-B14223337104599104M41045
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758593SRS-4×10-O14223337104599104M41045
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758602SRS-4×10-R14223337104599104M41045
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758618SRS-4×10-S14223337104599104M41045
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758627SRS-4×15-B14223337154599104M41545
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758636SRS-4×15-O14223337154599104M41545
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758645SRS-4×15-R14223337154599104M41545
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758654SRS-4×15-S14223337154599104M41545
1,260
959
1,055(税込)
翌々日出荷
01758663SRS-4×20-B14223337204599104M42045
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758672SRS-4×20-O14223337204599104M42045
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758688SRS-4×20-R14223337204599104M42045
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758697SRS-4×20-S14223337204599104M42045
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758706SRS-4×25-B14223337254599104M42545
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758715SRS-4×25-O14223337254599104M42545
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758724SRS-4×25-R14223337254599104M42545
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758733SRS-4×25-S14223337254599104M42545
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758742SRS-4×30-B14223337304599104M43045
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758758SRS-4×30-O14223337304599104M43045
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758767SRS-4×30-R14223337304599104M43045
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758776SRS-4×30-S14223337304599104M43045
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758785SRS-4×40-B14223337404599104M44045
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758794SRS-4×40-O14223337404599104M44045
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758803SRS-4×40-R14223337404599104M44045
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758812SRS-4×40-S14223337404599104M44045
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758828SRS-4×50-B14223337504599104M45045
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758837SRS-4×50-O14223337504599104M45045
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758846SRS-4×50-R14223337504599104M45045
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758855SRS-4×50-S14223337504599104M45045
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758864SRS-5×10-B14223337104599104M51045
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758873SRS-5×10-O14223337104599104M51045
1,260
959
1,055(税込)
翌々日出荷
01758882SRS-5×10-R14223337104599104M51045
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758898SRS-5×10-S14223337104599104M51045
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758907SRS-5×15-B14223337154599104M51545
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758916SRS-5×15-O14223337154599104M51545
1,260
959
1,055(税込)
翌々日出荷
01758925SRS-5×15-R14223337154599104M51545
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758934SRS-5×15-S14223337154599104M51545
1,260
959
1,055(税込)
翌々日出荷
01758943SRS-5×20-B14223337204599104M52045
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758952SRS-5×20-O14223337204599104M52045
1,260
959
1,055(税込)
翌々日出荷
01758968SRS-5×20-R14223337204599104M52045
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758977SRS-5×20-S14223337204599104M52045
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758986SRS-5×25-B14223337254599104M52545
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01758995SRS-5×25-O14223337254599104M52545
1,260
959
1,055(税込)
翌々日出荷
01759004SRS-5×25-R14223337254599104M52545
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01759013SRS-5×25-S14223337254599104M52545
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01759022SRS-5×30-B14223337304599104M53045
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01759038SRS-5×30-O14223337304599104M53045
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01759047SRS-5×30-R14223337304599104M53045
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01759056SRS-5×30-S14223337304599104M53045
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01759065SRS-5×40-B14223337404599104M54045
1,260
959
1,055(税込)
3日以内出荷
01759074SRS-5×40-O14223337404599104M54045
1,260
959
1,055(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01759388
2022-10-11
用途: 機械部品固定として

熱のかかる機械部品の固定に使用。
以前まではプラ製のレバーを使用していたが、熱にて変形していました。
金属製により、溶解することが無く重宝しました。

対象商品 : 01759975
2018-10-21
用途: 赤道儀の緯度微動調整用ボルトと交換しました。
サービス業

レバーの長さも丁度良く工具レスになり、ステンレスなので錆無い点が良いです。

対象商品 : 01759607
2018-02-04
用途: 魚探振動子ポール用に

魚探振動子のポールに使いやすいモノが無かったので自作してみました。キャンディボルトやノブボルトでは締め付け切れなかったのですが、ハンドルが長いので力を入れてしっかり止められてます。後は実使用時に満足な結果がえられればよいのですが。その意味があるので今は☆4つにしてます。

対象商品 : 01759738
2015-06-14
用途: 部品の位置決めロックとして使用

食品製造用機器に使用した。
洗浄が完全である様にレバー、及び取り付け部は、凸凹(溝等)無き事が望ましい。

対象商品 : 01759774
2015-02-24
用途: 回転防止のストッパーに使用
東洋化学設備工業株式会社

噛み合いが外れず、任意位置での固定が出来なかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする