MIYOSHI(小西製作所)
ステンレスクランプレバーフラット SRSFL
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
種類
クランプレバー
表面処理(レバー部)
静電粉体塗装
取付部
おねじ
材質(ボルト)
ステンレスSUS303
材質(止めネジ)
ステンレスSUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線SUS304-WPB
内容量
1個
全264種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
10
15
20
25
30
40
50
60
80
264種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法M
歯数
色
質量(g)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01762224
SRSFL-4×10-B
M4×P0.7
16
ブラック
33~38
10
¥
1,260
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
01762233
SRSFL-4×10-O
M4×P0.7
16
オレンジ
33~38
10
¥
1,260
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
01762242
SRSFL-4×10-R
M4×P0.7
16
レッド
33~38
10
¥
1,260
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
01762258
SRSFL-4×10-S
M4×P0.7
16
シルバー
33~38
10
¥
1,260
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
01762267
SRSFL-4×15-B
M4×P0.7
16
ブラック
33~38
15
¥
1,260
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
01762276
SRSFL-4×15-O
M4×P0.7
16
オレンジ
33~38
15
¥
1,260
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
01762285
SRSFL-4×15-R
M4×P0.7
16
レッド
33~38
15
¥
1,260
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
01762294
SRSFL-4×15-S
M4×P0.7
16
シルバー
33~38
15
¥
1,260
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
01762303
SRSFL-4×20-B
M4×P0.7
16
ブラック
33~38
20
¥
1,260
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
01762312
SRSFL-4×20-O
M4×P0.7
16
オレンジ
33~38
20
¥
1,260
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
01762328
SRSFL-4×20-R
M4×P0.7
16
レッド
33~38
20
¥
1,260
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
01762337
SRSFL-4×20-S
M4×P0.7
16
シルバー
33~38
20
¥
1,260
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
01762346
SRSFL-4×30-B
M4×P0.7
16
ブラック
33~38
30
¥
1,260
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
01762355
SRSFL-4×30-O
M4×P0.7
16
オレンジ
33~38
30
¥
1,260
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
01762364
SRSFL-4×30-R
M4×P0.7
16
レッド
33~38
30
¥
1,260
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
01762373
SRSFL-4×30-S
M4×P0.7
16
シルバー
33~38
30
¥
1,260
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
01762382
SRSFL-4×40-B
M4×P0.7
16
ブラック
33~38
40
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01762398
SRSFL-4×40-O
M4×P0.7
16
オレンジ
33~38
40
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01762407
SRSFL-4×40-R
M4×P0.7
16
レッド
33~38
40
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01762416
SRSFL-4×40-S
M4×P0.7
16
シルバー
33~38
40
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01762425
SRSFL-4×50-B
M4×P0.7
16
ブラック
33~38
50
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01762434
SRSFL-4×50-O
M4×P0.7
16
オレンジ
33~38
50
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01762443
SRSFL-4×50-R
M4×P0.7
16
レッド
33~38
50
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01762452
SRSFL-4×50-S
M4×P0.7
16
シルバー
33~38
50
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01762468
SRSFL-5×10-B
M5×P0.8
16
ブラック
33~38
10
¥
1,260
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
01762477
SRSFL-5×10-O
M5×P0.8
16
オレンジ
33~38
10
¥
1,260
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
01762486
SRSFL-5×10-R
M5×P0.8
16
レッド
33~38
10
¥
1,260
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
01762495
SRSFL-5×10-S
M5×P0.8
16
シルバー
33~38
10
¥
1,260
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
01762504
SRSFL-5×15-B
M5×P0.8
16
ブラック
33~38
15
¥
1,260
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
01762513
SRSFL-5×15-O
M5×P0.8
16
オレンジ
33~38
15
¥
1,260
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
01762522
SRSFL-5×15-R
M5×P0.8
16
レッド
33~38
15
¥
1,260
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
01762538
SRSFL-5×15-S
M5×P0.8
16
シルバー
33~38
15
¥
1,260
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
01762547
SRSFL-5×20-B
M5×P0.8
16
ブラック
33~38
20
¥
1,260
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
01762556
SRSFL-5×20-O
M5×P0.8
16
オレンジ
33~38
20
¥
1,260
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
01762565
SRSFL-5×20-R
M5×P0.8
16
レッド
33~38
20
¥
1,260
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
01762574
SRSFL-5×20-S
M5×P0.8
16
シルバー
33~38
20
¥
1,260
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
01762583
SRSFL-5×30-B
M5×P0.8
16
ブラック
33~38
30
¥
1,260
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
01762592
SRSFL-5×30-O
M5×P0.8
16
オレンジ
33~38
30
¥
1,260
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
01762608
SRSFL-5×30-R
M5×P0.8
16
レッド
33~38
30
¥
1,260
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
01762617
SRSFL-5×30-S
M5×P0.8
16
シルバー
33~38
30
¥
1,260
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
01762626
SRSFL-5×40-B
M5×P0.8
16
ブラック
33~38
40
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01762635
SRSFL-5×40-O
M5×P0.8
16
オレンジ
33~38
40
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01762644
SRSFL-5×40-R
M5×P0.8
16
レッド
33~38
40
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01762653
SRSFL-5×40-S
M5×P0.8
16
シルバー
33~38
40
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01762662
SRSFL-5×50-B
M5×P0.8
16
ブラック
33~38
50
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01762678
SRSFL-5×50-O
M5×P0.8
16
オレンジ
33~38
50
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01762687
SRSFL-5×50-R
M5×P0.8
16
レッド
33~38
50
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01762696
SRSFL-5×50-S
M5×P0.8
16
シルバー
33~38
50
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01762705
SRSFL-6×10-B
M6×P1.0
16
ブラック
33~38
10
¥
1,260
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
01762714
SRSFL-6×10-O
M6×P1.0
16
オレンジ
33~38
10
¥
1,260
¥
959
¥
1,055
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ