MIYOSHI(小西製作所)
オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)
表面処理(レバー部)
電解研磨
材質(ボルト)
ステンレス鋼SUS303
材質(止めネジ)
ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線 SUS304-WPB
内容量
1個
バスケットに入れる
92
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01764866
SRSS-4×10
15
9
21.5
32.5
36.5
10
40
9
10
6.5
M4
10
40
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
01764875
SRSS-4×15
15
9
21.5
32.5
36.5
15
40
9
10
6.5
M4
15
40
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
01764884
SRSS-4×20
15
9
21.5
32.5
36.5
20
40
9
10
6.5
M4
20
40
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01764893
SRSS-4×25
15
9
21.5
32.5
36.5
25
40
9
10
6.5
M4
25
40
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01764902
SRSS-4×30
15
9
21.5
32.5
36.5
30
40
9
10
6.5
M4
30
40
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01764918
SRSS-4×40
15
9
21.5
32.5
36.5
40
40
9
10
6.5
M4
40
40
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01764927
SRSS-4×50
15
9
21.5
32.5
36.5
50
40
9
10
6.5
M4
50
40
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01764936
SRSS-5×10
15
9
21.5
32.5
36.5
10
40
9
10
6.5
M5
10
40
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01764945
SRSS-5×15
15
9
21.5
32.5
36.5
15
40
9
10
6.5
M5
15
40
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01764954
SRSS-5×20
15
9
21.5
32.5
36.5
20
40
9
10
6.5
M5
20
40
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
01764963
SRSS-5×25
15
9
21.5
32.5
36.5
25
40
9
10
6.5
M5
25
40
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
01764972
SRSS-5×30
15
9
21.5
32.5
36.5
30
40
9
10
6.5
M5
30
40
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01764988
SRSS-5×40
15
9
21.5
32.5
36.5
40
40
9
10
6.5
M5
40
40
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01764997
SRSS-5×50
15
9
21.5
32.5
36.5
50
40
9
10
6.5
M5
50
40
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01765006
SRSS-6×10
15
9
21.5
32.5
36.5
10
40
9
10
6.5
M6
10
40
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01765015
SRSS-6×15
15
9
21.5
32.5
36.5
15
40
9
10
6.5
M6
15
40
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
01765024
SRSS-6×20
15
9
21.5
32.5
36.5
20
40
9
10
6.5
M6
20
40
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01765033
SRSS-6×25
15
9
21.5
32.5
36.5
25
40
9
10
6.5
M6
25
40
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
01765042
SRSS-6×30
15
9
21.5
32.5
36.5
30
40
9
10
6.5
M6
30
40
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
01765058
SRSS-6×40
15
9
21.5
32.5
36.5
40
40
9
10
6.5
M6
40
40
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
01765067
SRSS-6×50
15
9
21.5
32.5
36.5
50
40
9
10
6.5
M6
50
40
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
01765076
SRSS-8×15
21
12
24.5
42.5
46.5
15
65
12
14
5.5
M8
15
65
¥
4,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
01765085
SRSS-8×20
21
12
24.5
42.5
46.5
20
65
12
14
5.5
M8
20
65
¥
4,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
01765094
SRSS-8×25
21
12
24.5
42.5
46.5
25
65
12
14
5.5
M8
25
65
¥
4,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
01765103
SRSS-8×30
21
12
24.5
42.5
46.5
30
65
12
14
5.5
M8
30
65
¥
4,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
01765112
SRSS-8×40
21
12
24.5
42.5
46.5
40
65
12
14
5.5
M8
40
65
¥
5,130
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
01765128
SRSS-8×50
21
12
24.5
42.5
46.5
50
65
12
14
5.5
M8
50
65
¥
5,130
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
01765137
SRSS-8×60
21
12
24.5
42.5
46.5
60
65
12
14
5.5
M8
60
65
¥
5,130
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
01765146
SRSS-10×20
25
16
33
57
61
20
80
14
16
10
M10
20
80
¥
6,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
01765155
SRSS-10×25
25
16
33
57
61
25
80
14
16
10
M10
25
80
¥
6,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
01765164
SRSS-10×30
25
16
33
57
61
30
80
14
16
10
M10
30
80
¥
6,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
01765173
SRSS-10×40
25
16
33
57
61
40
80
14
16
10
M10
40
80
¥
6,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
01765182
SRSS-10×50
25
16
33
57
61
50
80
14
16
10
M10
50
80
¥
6,820
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
01765198
SRSS-10×60
25
16
33
57
61
60
80
14
16
10
M10
60
80
¥
6,820
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
01765207
SRSS-10×80
25
16
33
57
61
80
80
14
16
10
M10
80
80
¥
6,820
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
01765216
SRSS-12×25
28
18
36.5
63.5
67.5
25
95
17
19
8.5
M12
25
95
¥
8,150
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
01765225
SRSS-12×30
28
18
36.5
63.5
67.5
30
95
17
19
8.5
M12
30
95
¥
8,150
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
01765234
SRSS-12×40
28
18
36.5
63.5
67.5
40
95
17
19
8.5
M12
40
95
¥
8,150
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
01765243
SRSS-12×50
28
18
36.5
63.5
67.5
50
95
17
19
8.5
M12
50
95
¥
8,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
01765252
SRSS-12×60
28
18
36.5
63.5
67.5
60
95
17
19
8.5
M12
60
95
¥
8,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
01765268
SRSS-12×80
28
18
36.5
63.5
67.5
80
95
17
19
8.5
M12
80
95
¥
8,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
01765277
SRSS-16×30
33
21
44.5
78.5
82.5
30
115
23
23
10.5
M16
30
115
¥
8,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
01765286
SRSS-16×40
33
21
44.5
78.5
82.5
40
115
23
23
10.5
M16
40
115
¥
8,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
01765295
SRSS-16×50
33
21
44.5
78.5
82.5
50
115
23
23
10.5
M16
50
115
¥
8,820
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
01765304
SRSS-16×60
33
21
44.5
78.5
82.5
60
115
23
23
10.5
M16
60
115
¥
8,820
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
01765313
SRSS-16×80
33
21
44.5
78.5
82.5
80
115
23
23
10.5
M16
80
115
¥
8,820
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
01765322
SRSS-4H×10
15
9
31.5
42.5
46.5
10
40
9
10
16.5
M4
10
40
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01765338
SRSS-4H×15
15
9
31.5
42.5
46.5
15
40
9
10
16.5
M4
15
40
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01765347
SRSS-4H×20
15
9
31.5
42.5
46.5
20
40
9
10
16.5
M4
20
40
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01765356
SRSS-4H×25
15
9
31.5
42.5
46.5
25
40
9
10
16.5
M4
25
40
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ