MIYOSHI(小西製作所)
オールステンレスクランプレバーフラット(おねじ) SRSSFL
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
材質(本体)
ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)
表面処理(レバー部)
電解研磨
材質(ボルト)
ステンレス鋼SUS303
材質(止めネジ)
ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線 SUS304-WPB
内容量
1個
バスケットに入れる
70
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01765785
SRSSFL-4×10
15
9
25.5
29.5
10
40
9
10
6.5
M4
10
40
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01765794
SRSSFL-4×15
15
9
25.5
29.5
15
40
9
10
6.5
M4
15
40
¥
3,770
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
01765803
SRSSFL-4×20
15
9
25.5
29.5
20
40
9
10
6.5
M4
20
40
¥
3,770
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
01765812
SRSSFL-4×25
15
9
25.5
29.5
25
40
9
10
6.5
M4
25
40
¥
3,770
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
01765828
SRSSFL-4×30
15
9
25.5
29.5
30
40
9
10
6.5
M4
30
40
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01765837
SRSSFL-4×40
15
9
25.5
29.5
40
40
9
10
6.5
M4
40
40
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01765846
SRSSFL-4×50
15
9
25.5
29.5
50
40
9
10
6.5
M4
50
40
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01765855
SRSSFL-5×10
15
9
25.5
29.5
10
40
9
10
6.5
M5
10
40
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01765864
SRSSFL-5×15
15
9
25.5
29.5
15
40
9
10
6.5
M5
15
40
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01765873
SRSSFL-5×20
15
9
25.5
29.5
20
40
9
10
6.5
M5
20
40
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01765882
SRSSFL-5×25
15
9
25.5
29.5
25
40
9
10
6.5
M5
25
40
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01765898
SRSSFL-5×30
15
9
25.5
29.5
30
40
9
10
6.5
M5
30
40
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01765907
SRSSFL-5×40
15
9
25.5
29.5
40
40
9
10
6.5
M5
40
40
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01765916
SRSSFL-5×50
15
9
25.5
29.5
50
40
9
10
6.5
M5
50
40
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01765925
SRSSFL-6×10
15
9
25.5
29.5
10
40
9
10
6.5
M6
10
40
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01765934
SRSSFL-6×15
15
9
25.5
29.5
15
40
9
10
6.5
M6
15
40
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01765943
SRSSFL-6×20
15
9
25.5
29.5
20
40
9
10
6.5
M6
20
40
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01765952
SRSSFL-6×25
15
9
25.5
29.5
25
40
9
10
6.5
M6
25
40
¥
3,700
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01765968
SRSSFL-6×30
15
9
25.5
29.5
30
40
9
10
6.5
M6
30
40
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01765977
SRSSFL-6×40
15
9
25.5
29.5
40
40
9
10
6.5
M6
40
40
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01765986
SRSSFL-6×50
15
9
25.5
29.5
50
40
9
10
6.5
M6
50
40
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01765995
SRSSFL-8×15
21
12
26
31
15
65
12
14
5.5
M8
15
65
¥
4,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
01766004
SRSSFL-8×20
21
12
26
31
20
65
12
14
5.5
M8
20
65
¥
4,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
01766013
SRSSFL-8×25
21
12
26
31
25
65
12
14
5.5
M8
25
65
¥
4,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
01766022
SRSSFL-8×30
21
12
26
31
30
65
12
14
5.5
M8
30
65
¥
4,960
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
01766038
SRSSFL-8×40
21
12
26
31
40
65
12
14
5.5
M8
40
65
¥
5,130
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
01766047
SRSSFL-8×50
21
12
26
31
50
65
12
14
5.5
M8
50
65
¥
5,130
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
01766056
SRSSFL-8×60
21
12
26
31
60
65
12
14
5.5
M8
60
65
¥
5,130
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
01766065
SRSSFL-10×20
25
16
35
40
20
80
14
16
10
M10
20
80
¥
6,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
01766074
SRSSFL-10×25
25
16
35
40
25
80
14
16
10
M10
25
80
¥
6,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
01766083
SRSSFL-10×30
25
16
35
40
30
80
14
16
10
M10
30
80
¥
6,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
01766092
SRSSFL-10×40
25
16
35
40
40
80
14
16
10
M10
40
80
¥
6,560
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
01766108
SRSSFL-10×50
25
16
35
40
50
80
14
16
10
M10
50
80
¥
6,810
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
01766117
SRSSFL-10×60
25
16
35
40
60
80
14
16
10
M10
60
80
¥
6,810
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
01766126
SRSSFL-10×80
25
16
35
40
80
80
14
16
10
M10
80
80
¥
6,810
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
01766135
SRSSFL-4H×10
15
9
25.5
39.5
10
40
9
10
16.5
M4
10
40
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01766144
SRSSFL-4H×15
15
9
25.5
39.5
15
40
9
10
16.5
M4
15
40
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01766153
SRSSFL-4H×20
15
9
25.5
39.5
20
40
9
10
16.5
M4
20
40
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01766162
SRSSFL-4H×25
15
9
25.5
39.5
25
40
9
10
16.5
M4
25
40
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01766178
SRSSFL-4H×30
15
9
25.5
39.5
30
40
9
10
16.5
M4
30
40
¥
3,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
01766187
SRSSFL-4H×40
15
9
25.5
39.5
40
40
9
10
16.5
M4
40
40
¥
3,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
01766196
SRSSFL-4H×50
15
9
25.5
39.5
50
40
9
10
16.5
M4
50
40
¥
3,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
01766205
SRSSFL-5H×10
15
9
25.5
39.5
10
40
9
10
16.5
M5
10
40
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01766214
SRSSFL-5H×15
15
9
25.5
39.5
15
40
9
10
16.5
M5
15
40
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01766223
SRSSFL-5H×20
15
9
25.5
39.5
20
40
9
10
16.5
M5
20
40
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01766232
SRSSFL-5H×25
15
9
25.5
39.5
25
40
9
10
16.5
M5
25
40
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
01766248
SRSSFL-5H×30
15
9
25.5
39.5
30
40
9
10
16.5
M5
30
40
¥
3,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
01766257
SRSSFL-5H×40
15
9
25.5
39.5
40
40
9
10
16.5
M5
40
40
¥
3,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
01766266
SRSSFL-5H×50
15
9
25.5
39.5
50
40
9
10
16.5
M5
50
40
¥
3,950
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
01766275
SRSSFL-6H×10
15
9
25.5
39.5
10
40
9
10
16.5
M6
10
40
¥
3,780
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ