シャフトスリーブ SS,SS-S

シャフトスリーブ SS,SS-S - MIYOSHI(小西製作所)シャフトスリーブ SS,SS-S - MIYOSHI(小西製作所)シャフトスリーブ SS,SS-S - MIYOSHI(小西製作所)
材質鋼材SUM22表面処理黒色四三酸化鉄皮膜内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法D
寸法d(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法L
寸法S(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01766485SS-6-S1463.5174.216
980
749
824(税込)
3日以内出荷
01766494SS-8-S1483.5174.214
980
749
824(税込)
3日以内出荷
01766503SS-10-S14103.5174.29
980
749
824(税込)
3日以内出荷
01766512SS-12-S14123.5174.25
980
749
824(税込)
当日出荷
01766528SS-1220124.5205.531
880
659
725(税込)
3日以内出荷
01766537SS-1420144.5205.525
880
659
725(税込)
3日以内出荷
01766546SS-1520154.5205.521
880
659
725(税込)
3日以内出荷
01766555SS-1620164.5205.517
880
659
725(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする