曜日別特売

スターノブ(めねじ) STK-N

スターノブ(めねじ) STK-N - MIYOSHI(小西製作所)スターノブ(めねじ) STK-N - MIYOSHI(小西製作所)スターノブ(めねじ) STK-N - MIYOSHI(小西製作所)スターノブ(めねじ) STK-N - MIYOSHI(小西製作所)
(1件のレビュー)
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)黄銅C3604B取付部めねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)艶消し黒色内容量1個
全6種類を絞り込む
ねじの呼び
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01766765STK-25-N2519139810--M4-
390
319
351(税込)
3日以内出荷
01766774STK-25-NA25191312810--M5-
390
319
351(税込)
3日以内出荷
01766783STK-30-N3223151410-12-M612
560
449
494(税込)
3日以内出荷
01766792STK-40-N4027171612--13M8-
700
579
637(税込)
3日以内出荷
01766808STK-50-N5032191914-20-M1020
920
729
802(税込)
翌々日出荷
01766817STK-60-N6337222216--17M12-
1,200
799
879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01766774
2020-08-26
用途: 設備に使用する蝶ネジの代替品として
製造業

蝶ネジより、手に馴染み易く作業度向上。スペースの問題で他社製品より小さくて選択。満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする