曜日別特売

セーフティープラスチッククランプレバー(めねじ) SVF

セーフティープラスチッククランプレバー(めねじ) SVF - MIYOSHI(小西製作所)セーフティープラスチッククランプレバー(めねじ) SVF - MIYOSHI(小西製作所)
種類クランプレバー形状L字形取付部めねじ材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)表面処理(ボルト)三価クロメート材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01767246SVF-5-B1627403642912128.5M5942
2,000
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
01767255SVF-5-O1627403642912128.5M5942
2,000
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
01767264SVF-6-B1627403642912128.5M6942
2,000
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
01767273SVF-6-O1627403642912128.5M6942
2,000
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
01767282SVF-8-B2037565065121518.514M81265
2,080
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
01767298SVF-8-O2037565065121518.514M81265
2,080
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
01767307SVF-10-B254870618017202216.5M101780
2,240
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
01767316SVF-10-O254870618017202216.5M101780
2,240
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
01767325SVF-12-B254870618017202216.5M121780
2,340
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
01767334SVF-12-O254870618017202216.5M121780
2,340
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする