曜日別特売

セーフティープラスチッククランプレバー(おねじ) SVR

セーフティープラスチッククランプレバー(おねじ) SVR - MIYOSHI(小西製作所)セーフティープラスチッククランプレバー(おねじ) SVR - MIYOSHI(小西製作所)セーフティープラスチッククランプレバー(おねじ) SVR - MIYOSHI(小西製作所)
種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)表面処理(ボルト)三価クロメート材質(キャップ)ナイロン樹脂PA6材質(ボルト)鋼材SUM22L材質(バネ)鋼線SW-C内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01767343SVR-6×10-B162740361042912128.5M61042
2,080
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
01767352SVR-6×10-O162740361042912128.5M61042
2,080
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
01767368SVR-6×20-B162740362042912128.5M62042
2,080
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
01767377SVR-6×20-O162740362042912128.5M62042
2,080
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
01767386SVR-8×15-B203756501565121518.514M81565
2,190
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
01767395SVR-8×15-O203756501565121518.514M81565
2,190
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
01767404SVR-8×20-B203756502065121518.514M82065
2,190
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
01767413SVR-8×20-O203756502065121518.514M82065
2,190
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
01767422SVR-8×30-B203756503065121518.514M83065
2,190
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
01767438SVR-8×30-O203756503065121518.514M83065
2,190
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
01767447SVR-10×20-B25487061208017202216.5M102080
2,340
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
01767456SVR-10×20-O25487061208017202216.5M102080
2,340
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
01767465SVR-10×30-B25487061308017202216.5M103080
2,340
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
01767474SVR-10×30-O25487061308017202216.5M103080
2,340
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
01767483SVR-10×40-B25487061408017202216.5M104080
2,340
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
01767492SVR-10×40-O25487061408017202216.5M104080
2,340
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
01767508SVR-12×30-B25487061308017202216.5M123080
2,580
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
01767517SVR-12×30-O25487061308017202216.5M123080
2,580
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
01767526SVR-12×50-B25487061508017202216.5M125080
2,580
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
01767535SVR-12×50-O25487061508017202216.5M125080
2,580
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする