MIYOSHI(小西製作所)
オールステンレスクランプレバーフラット(めねじ) SFSSFL
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
材質(本体)
ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)
表面処理(レバー部)
電解研磨
材質(ボルト)
ステンレス鋼SUS303
材質(止めネジ)
ステンレス鋼SUS303
材質(バネ)
ステンレス鋼線 SUS304-WPB
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法d(Φmm)
寸法l(mm)
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01767648
SFSSFL-4
15
9
25.5
29.5
40
9
10
6.5
M4
9
40
¥
3,410
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
01767657
SFSSFL-5
15
9
25.5
29.5
40
9
10
6.5
M5
9
40
¥
3,410
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
01767666
SFSSFL-6
15
9
25.5
29.5
40
9
10
6.5
M6
9
40
¥
3,410
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
01767675
SFSSFL-8
21
12
26
31
65
12
14
5.5
M8
12
65
¥
4,370
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
01767684
SFSSFL-10
25
16
35
40
80
14
16
10
M10
14
80
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
01767693
SFSSFL-4H
15
9
25.5
39.5
40
9
10
16.5
M4
9
40
¥
3,520
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01767702
SFSSFL-5H
15
9
25.5
39.5
40
9
10
16.5
M5
9
40
¥
3,520
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01767718
SFSSFL-6H
15
9
25.5
39.5
40
9
10
16.5
M6
9
40
¥
3,520
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
01767727
SFSSFL-8H
21
12
36
41
65
12
14
15.5
M8
12
65
¥
4,530
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
01767736
SFSSFL-10H
25
16
45
50
80
14
16
20
M10
14
80
¥
5,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください