MIYOSHI(小西製作所)
ツーアームハンドル TA
種類
2アーム
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
内容量
1個
全9種類を絞り込む
寸法S(mm)
20
25
32
33
寸法d(mm)
選択してください
8
10
10(H9)
12
14
16
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法S1(mm)
寸法d(mm)
寸法d2(mm)
寸法l(mm)
寸法l1(mm)
材質
材質(本体)
材質(シャフト)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01767745
TA-90
20
10
8
-
13
1
(ボス)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
-
-
¥
4,715
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
01767754
TA-100
20
10
10
-
14
1
(ボス)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
-
-
¥
5,060
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
01767763
TA-125
25
12
10
-
16
1
(ボス)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
-
-
¥
5,520
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
01767772
TA-140
25
12
12
-
19
1
(ボス)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
-
-
¥
6,555
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
01767788
TA-160
32
15
14
-
22
1
(ボス)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
-
-
¥
8,625
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
01767797
TA-180
32
15
16
-
26
1
(ボス)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜
-
-
¥
10,810
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
01767806
TA-200
33
16
10(H9)
34
38
3
(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
鋼材SS400・艶消しクロムメッキ
¥
12,420
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
01767815
TA-270
33
16
10(H9)
34
38
3
(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
鋼材SS400・艶消しクロムメッキ
¥
13,340
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
3日以内出荷
01767824
TA-310
33
16
10(H9)
34
38
3
(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
鋼材SS400・艶消しクロムメッキ
¥
14,490
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください