MIYOSHI(小西製作所)
スリーアームノブ TAK
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
鋼材SUM22L
取付部
センター穴
色
(ねじ部)黒色
種類
多角形
使用温度(℃)
max110 min-20
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜
色(本体)
黒色
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法d3(Φmm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01767885
TAK-80
80
36
32
6(H9)
30
20
18
0.3
22
22
¥
2,620
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
01767894
TAK-100
100
47
42
8(H9)
34
24
22
1
30
30
¥
3,200
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
01767903
TAK-140
140
50
43
10(H9)
43
26
26
1
30
30
¥
5,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください