MIYOSHI(小西製作所)
ティーハンドル(おねじ) TH-N-L
(1件のレビュー)
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ねじ部)
鋼材SUM22L・三価クロメート
材質(ノブ)
艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01767982
TH-40N×20
40
13
13×13
20
0.3
¥
890
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
01767998
TH-55NA×20
55
14
14×14
22
0.3
¥
1,050
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
01768007
TH-67N×25
67
16
16×16
25
0.3
¥
1,150
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
01768016
TH-80N×30
80
20
20×20
26
0.3
¥
1,370
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
01768025
TH-90N×30
94
21
21×21
28.5
0.3
¥
1,300
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください