MIYOSHI(小西製作所)
スリーロブノブ(めねじ) TK
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付部
めねじ(段付)
種類
多角形
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(キャップ)
艶消しシルバーアルミニウム
色(本体)
黒色
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
寸法l(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01768113
TK-32
32
26
14
16
0.2
12
M6
12
¥
460
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
01768122
TK-40
40
30
16
17
0.2
14
M8
14
¥
564
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
01768138
TK-50
50
35
19
19
0.2
16
M10
16
¥
805
¥
609
¥
670
(税込)
3日以内出荷
01768147
TK-60
60
41
22
22
0.2
18
M12
18
¥
1,024
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください