MIYOSHI(小西製作所)
ナールドサムノブ(めねじ) TKN
(1件のレビュー)
材質(本体)
鋼材SUM22
材質(取付部)
鋼材SUM22
取付部
めねじ(段付)
種類
丸形
表面処理(本体)
クロムメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01768156
TKN-4
16
8.5
8
6
2.5
M4
8.5
¥
300
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
01768165
TKN-5
20
11.5
10
7.5
4
M5
11.5
¥
330
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
01768174
TKN-6
24
15
12
10
5
M6
15
¥
450
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
01768183
TKN-8
30
18
16
12
6
M8
18
¥
660
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
01768192
TKN-10
36
23
20
15
8
M10
23
¥
960
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください