MIYOSHI(小西製作所)
ナールドサムノブ(おねじ) TKS
材質(本体)
鋼材SUM22
材質(取付部)
鋼材SUM22
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
表面処理(本体)
クロムメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01768253
TKS-4×6
16
8.5
6
8
6
2.5
M4
6
¥
470
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
01768262
TKS-4×10
16
8.5
10
8
6
2.5
M4
10
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
01768278
TKS-4×16
16
8.5
16
8
6
2.5
M4
16
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
01768287
TKS-5×10
20
11.5
10
10
7.5
4
M5
10
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
01768296
TKS-5×15
20
11.5
15
10
7.5
4
M5
15
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
01768305
TKS-5×20
20
11.5
20
10
7.5
4
M5
20
¥
470
¥
359
¥
395
(税込)
3日以内出荷
01768314
TKS-6×15
24
15
15
12
10
5
M6
15
¥
670
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
01768323
TKS-6×20
24
15
20
12
10
5
M6
20
¥
670
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
01768332
TKS-6×25
24
15
25
12
10
5
M6
25
¥
670
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
01768348
TKS-6×30
24
15
30
12
10
5
M6
30
¥
670
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
01768357
TKS-8×20
30
18
20
16
12
6
M8
20
¥
840
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
01768366
TKS-8×25
30
18
25
16
12
6
M8
25
¥
840
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
01768375
TKS-8×30
30
18
30
16
12
6
M8
30
¥
840
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
01768384
TKS-10×25
36
23
25
20
15
8
M10
25
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01768393
TKS-10×30
36
23
30
20
15
8
M10
30
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
01768402
TKS-10×40
36
23
40
20
15
8
M10
40
¥
1,350
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください