MIYOSHI(小西製作所)
ナールドサムノブステンレス(おねじ) TKS-sus
材質(本体)
ステンレスSUS303
材質(取付部)
ステンレスSUS303
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法d(Φmm)
寸法h(mm)
寸法h1(mm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01768418
TKS-4×6-SUS
16
8.5
6
8
6
2.5
M4
6
¥
780
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
01768427
TKS-4×10-SUS
16
8.5
10
8
6
2.5
M4
10
¥
870
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
01768436
TKS-4×16-SUS
16
8.5
16
8
6
2.5
M4
16
¥
900
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
01768445
TKS-5×10-SUS
20
11.5
10
10
7.5
4
M5
10
¥
910
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
01768454
TKS-5×15-SUS
20
11.5
15
10
7.5
4
M5
15
¥
910
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
01768463
TKS-5×20-SUS
20
11.5
20
10
7.5
4
M5
20
¥
910
¥
689
¥
758
(税込)
3日以内出荷
01768472
TKS-6×15-SUS
24
15
15
12
10
5
M6
15
¥
1,160
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
01768488
TKS-6×20-SUS
24
15
20
12
10
5
M6
20
¥
1,160
¥
879
¥
967
(税込)
3日以内出荷
01768497
TKS-6×25-SUS
24
15
25
12
10
5
M6
25
¥
1,290
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
01768506
TKS-6×30-SUS
24
15
30
12
10
5
M6
30
¥
1,290
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
01768515
TKS-8×20-SUS
30
18
20
16
12
6
M8
20
¥
1,490
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
01768524
TKS-8×25-SUS
30
18
25
16
12
6
M8
25
¥
1,490
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
01768533
TKS-8×30-SUS
30
18
30
16
12
6
M8
30
¥
1,750
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
01768542
TKS-10×25-SUS
36
23
25
20
15
8
M10
25
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01768558
TKS-10×30-SUS
36
23
30
20
15
8
M10
30
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
01768567
TKS-10×40-SUS
36
23
40
20
15
8
M10
40
¥
2,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください